カテゴリ
- 作業工具(53)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- FPC(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンワサプライ(2)
- 日本ファインケム(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ノーリツ(1)
- CGC(千代田)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 摂津金属工業(1)
- SBS(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rh-3h」の検索結果

ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。歯数72
スタビーラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。質量(g)150差込角(mm)9.5(3/8")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-45ギア数72
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%
日本ファインケム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
ソケットレンチセット 1570M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(63点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9差込角(mm)9.5
ソケットレンチセット 3130MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(18点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78
ツールセット TSH430
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥58,980税込¥64,8781セット(52点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース質量(kg)15.1差込角(mm)12.7セット商品数52収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ヘキサゴンソケットレンチセット H3082
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(10点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8差込角(mm)9.5
ツールセット TSA3331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット(61点組)当日出荷から翌々日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ソケットレンチセット 1560MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5500セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(21点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
変換アダプタ USB 5Gbps 樹脂コネクタ
サンワサプライ¥899税込¥9891個当日出荷USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲95%RH/24HRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB5Gbps
ソケットレンチセット 1560M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9【12角】10、11、12、13、14、17、19、21、22仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5496セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)2.1差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB5Gbps
ソケットレンチセット CX3172
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(24点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB014
ミックスソケットレンチセット 230MX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
ソケットレンチセット 1570MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。トラスコ品番810-9204セット内容ソケット(6角)、3S-5.5、3S-06、3S-07、3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14、3S-17、3S-19、3S-21、3S-22、3S-24、ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH3H)、エクステンションバー(305・306)、ポールジョイント(RJ30)質量(kg)1.6差込角(mm)9.5セット商品数17
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P