カテゴリ

  • 制御機器(666)
  • 測定用品(584)
  • 自動車純正部品(247)
  • パソコン/周辺機器(240)
  • 保管用品(84)
  • メカニカル部品(84)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 梱包用品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 作業工具(56)
  • 切削工具(50)
  • バイク純正部品(35)
  • トラック純正部品(32)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 測定関連サービス(25)
  • バイク部品(23)
  • 住設機器(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 空調・電設資材(20)
  • 農業機械(20)
  • 空圧工具(18)
  • 学童・教育用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 事務用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • カー用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 安全用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 家電(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「rh-5」の検索結果

2,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
(440)フードスクリーン,RH 5-216 スバル(440)フードスクリーン,RH 5-216スバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(440)フツトレスト,RH 5-067 スバル(440)フツトレスト,RH 5-067スバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(440)トレーリングアーム,RH 5-385 スバル(440)トレーリングアーム,RH 5-385スバル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
(440)トレーリングアーム,RH 5-216 スバル(440)トレーリングアーム,RH 5-216スバル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
フロントアツパーアームサブアセンブリ RH 5TG-23506-32 YAMAHA(ヤマハ)フロントアツパーアームサブアセンブリ RH 5TG-23506-32YAMAHA(ヤマハ)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有サンキョウプラテック(3件のレビュー)
739税込813
1冊(100枚)
当日出荷
中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
RH005R1000FE02 VISHAYRH005R1000FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナーローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。
仕様最大入力:1000mW質量(g)190(ケーブル含まず)形式密閉ダイナミック型感度92dB/mW周波数特性10~22,000Hzコード3mプラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイインピーダンス(Ω)32ドライバ種類Φ40mm
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)サカエ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)アジャスターW3/8
ブレッドボード サンハヤトブレッドボードサンハヤト(2件のレビュー)
779税込857特価
1式
当日出荷から7日以内出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
黄銅リングキャッチ 水本機械製作所黄銅リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機高頻度用ブレーキ抵抗器三菱電機(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
サーマルロール紙 幅58mm 外径73mm コウナンサーマルロール紙 幅58mm 外径73mmコウナン
8,998税込9,898
1箱(60巻)
3日以内出荷
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)55外径(Φmm)73芯径(mm)12紙厚(mm)0.075
いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
ラチェットハンドル ミトロイラチェットハンドルミトロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)500歯数24寸法D(Φmm)66寸法T(mm)27
トランスフォーマー 21S 東洋技研トランスフォーマー 21S東洋技研
7,598税込8,358特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
BIX用保安器 Sanko IBBIX用保安器Sanko IB
3,198税込3,518
1式
当日出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
アララ リセルハーブボディーソープ イワタニアララ リセルハーブボディーソープイワタニ
1,398税込1,538
1本(550mL)
当日出荷
天然ヤシ油から生まれた、植物由来のボディソープ。 ヒアルロン酸の2倍の保湿力を誇る『リピジュア』配合。保湿性に優れ、お肌にうるおいを与える優しい洗いあがり。 カミツレ、キューカンバ―、セイヨウノコギリソウ、ローズマリーの4種のハーブエキスと桃の葉エキス配合。 きめこまやかな泡立ちで皮膚の汚れを優しく取り除き、お肌をみずみずしくリフレッシュ。 爽やかなグリーンフローラルの香り。
材質水、ヤシ脂肪酸K、ラウリルベタイン、ラウレス-3酢酸Na、ラウラミドMIPA、ポリオクタニウム-64、モモ葉エキス、カミツレエキス、キュウリエキス、セイヨウノコギリソウエキス、ローズマリーエキス、ジステアリン酸グリコール、塩化Mg、EDTA-3Na、エタノール、BG、香料、フェノキシエタノール寸法(mm)78×78×210質量(g)約665タイプ液体シリーズアララ香りグリーンフローラル商品タイプ本体
M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
真空ゴムホース コスモ・テック真空ゴムホースコスモ・テック
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
219,800税込241,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
ロワリングキット RanchoロワリングキットRancho
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
強度が高く安全なスチール製ブロックと専用ボルト、ナイロンナットのセット。
適合2WD、4WD
SRH スプリングヒンジ イマオコーポレーションSRH スプリングヒンジイマオコーポレーション
1,261税込1,387
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエサポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)
充電式LEDヘッドライト アックスブレーン充電式LEDヘッドライトアックスブレーン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯付属品USB/USBTypeCコード質量(g)約115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LED
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒ノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
3日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
レンズ RH (05) MAZDA(マツダ)レンズ RH (05)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
O-リング PALL(ポール)O-リングPALL(ポール)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
O-リング
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用大見工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
マジックテープ アイロン接着タイプ 日本紐釦貿易マジックテープ アイロン接着タイプ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリエステル100%幅(mm)25(21)タイプアイロン接着長さ(cm)15
ユニクロヒル釘 ニッサチェインユニクロヒル釘ニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(50個)
4日以内出荷
プロパンホース5m スタイル・インデックス(プリンス)プロパンホース5mスタイル・インデックス(プリンス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番827-4521
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
角バー用2段フック ナックス角バー用2段フックナックス
999税込1,099特価
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。
材質ABS適合寸法(mm)角バー:32×14軸径(Φmm)6
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
869税込956特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
うさちゃんのひんやりクールアルミプレート minimal LANDうさちゃんのひんやりクールアルミプレートminimal LAND
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のプレートです。アルミ表面は、汚れの付きにくいアルマイト加工で、お手入れカンタン!
付属品すべり止めパッド材質ボード:アルミニウム、パッド:EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×155×4(パッド含む)対象動物うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
うさちゃんのクールひんやりアルミボード minimal LANDうさちゃんのクールひんやりアルミボードminimal LAND
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のボードです。
付属品すべり止めパッド材質アルミニウム(アルマイト加工)、PP、ゴム、すべり止めパッド:EPTゴムスポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×228×11対象動物うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
...