カテゴリ

  • 制御機器(687)
  • 測定用品(315)
  • パソコン/周辺機器(232)
  • 作業工具(55)
  • 切削工具(52)
  • 梱包用品(43)
  • 住設機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • バイク部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-5」の検索結果

1,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レクター・ハイテープ Rectorseal

    レクター・ハイテープ

    Rectorseal(49件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
  • RH005R1000FE02 VISHAY

    RH005R1000FE02

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋厚手 半透明 ブロック有

    サンキョウプラテック(3件のレビュー)
    819税込901
    1冊(100枚)
    当日出荷
    中身が透けて見えるタイプ。
    材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所

    黄銅リングキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード サンハヤト

    ブレッドボード

    サンハヤト(3件のレビュー)
    779税込857
    1式
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機

    高頻度用ブレーキ抵抗器

    三菱電機(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
  • 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(強力型)

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
  • ユニクロヒル釘 ニッサチェイン

    ユニクロヒル釘

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロパンホース5m プリンス(フカシロ)

    プロパンホース5m

    プリンス(フカシロ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-4521
  • BIX用保安器 Sanko IB

    BIX用保安器

    Sanko IB
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
    使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]歯数24寸法L(mm)500寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
  • 角バー用2段フック ナックス

    角バー用2段フック

    ナックス
    6,798税込7,478
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。
    材質ABS軸径(Φmm)6適合寸法(mm)角バー:32×14
  • ウレタンショックレスハンマー カケヤ HIT(ヒット)

    ウレタンショックレスハンマー カケヤ

    HIT(ヒット)
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
  • エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

    工進
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
  • M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M3型中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • マジックテープ アイロン接着タイプ 日本紐釦貿易

    マジックテープ アイロン接着タイプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●手芸や衣類のリメイクに便利な面ファスナー(マジックテープ)です。熱でしっかり固定できるアイロン接着タイプ。縫製する手間が省けるため、お子様の通園・通学グッズやバッグの開閉部など、厚みがあって縫いにくい箇所への取り付けにも非常に重宝します。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。
    材質ポリエステル100%幅(mm)25(21)タイプアイロン接着長さ(cm)15
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    9,398税込10,338
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • コードパイピング自由押え金<右> スイセイ

    コードパイピング自由押え金<右>

    スイセイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別右側溝
  • ロワリングキット Rancho

    ロワリングキット

    Rancho
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    強度が高く安全なスチール製ブロックと専用ボルト、ナイロンナットのセット。
    適合2WD、4WD
  • 真空ゴムホース コスモ・テック

    真空ゴムホース

    コスモ・テック
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    いたずら防止ねじ用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
    材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
  • 充電式LEDヘッドライト アックスブレーン

    充電式LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
    付属品USB/USBTypeCコード仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯幅(mm)78質量(g)約115奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
  • 米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール TKG

    米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。
    材質発泡ポリプロピレン質量(kg)0.75容量(mL)24000間口W×奥行D×高さH(mm)484×365×262耐熱温度(℃)-20~100TKG品番9-0167-1001
  • 吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • SRH スプリングヒンジ イマオコーポレーション

    SRH スプリングヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
    用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製ネオグレー高さ(mm)150
  • 吊り金具 WRH□U ネグロス電工

    吊り金具 WRH□U

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
    用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
  • うさちゃんのひんやりクールアルミプレート minimal LAND

    うさちゃんのひんやりクールアルミプレート

    minimal LAND
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のプレートです。アルミ表面は、汚れの付きにくいアルマイト加工で、お手入れカンタン!
    付属品すべり止めパッド材質ボード:アルミニウム、パッド:EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×155×4(パッド含む)対象動物うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
  • うさちゃんのクールひんやりアルミボード minimal LAND

    うさちゃんのクールひんやりアルミボード

    minimal LAND
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    夏の暑さをやわらげるペットにやさしいひんやりアルミ製のボードです。
    付属品すべり止めパッド材質アルミニウム(アルマイト加工)、PP、ゴム、すべり止めパッド:EPTゴムスポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×228×11対象動物うさぎ・チンチラ・モルモットなどの小動物
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ノズル長(mm)1090~620燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25材質(タンク)PE主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式吸水量(L/min)最大8.6対応溶液薬剤
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • コンドーパワーラッシング(R) コンドーテック

    コンドーパワーラッシング(R)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様本体金具:ラチェット式
  • 超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工

    超硬ハードリーマ OKハードコート

    岡崎精工
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
    材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
  • 容器押え IKA

    容器押え

    IKA
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
...