カテゴリ

  • 測定用品(740)
  • 自動車純正部品(527)
  • 制御機器(302)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • メカニカル部品(87)
  • 測定関連サービス(82)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 作業工具(32)
  • バイク純正部品(30)
  • トラック純正部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 防犯用品(24)
  • 住設機器(20)
  • 物流用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(12)
  • 塗料(11)
  • 事務用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 梱包用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-50」の検索結果

2,376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1ケース(1000mL×6本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
  • レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋厚手 半透明 ブロック有

    サンキョウプラテック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(100枚)
    当日出荷
    中身が透けて見えるタイプ。
    材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ

    サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)

    サカエ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
  • 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(強力型)

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
  • ユニクロヒル釘 ニッサチェイン

    ユニクロヒル釘

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)500歯数24寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
  • サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ

    サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付)

    サカエ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスターゴム車キャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウレタンショックレスハンマー カケヤ HIT(ヒット)

    ウレタンショックレスハンマー カケヤ

    HIT(ヒット)
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
  • エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

    工進
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
  • 真空ゴムホース コスモ・テック

    真空ゴムホース

    コスモ・テック
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • ロワリングキット Rancho

    ロワリングキット

    Rancho
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    強度が高く安全なスチール製ブロックと専用ボルト、ナイロンナットのセット。
    適合2WD、4WD
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 角バー用2段フック ナックス

    角バー用2段フック

    ナックス
    639税込703
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。
    材質ABS適合寸法(mm)角バー:32×14軸径(Φmm)6
  • 米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール TKG

    米飯・寿司しゃり用コンテナー ホット&クール

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。
    TKG品番9-0167-1001材質発泡ポリプロピレン質量(kg)0.75容量(mL)24000間口W×奥行D×高さH(mm)484×365×262耐熱温度(℃)-20~100
  • 吊り金具 WRH□U ネグロス電工

    吊り金具 WRH□U

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
    用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    ●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • コンドーパワーラッシング(R) コンドーテック

    コンドーパワーラッシング(R)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様本体金具:ラチェット式
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    91,980税込101,178
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • ショックアブソーバー RS5000 シリーズ Rancho

    ショックアブソーバー RS5000 シリーズ

    Rancho
    8,198税込9,018
    1本
    4日以内出荷
    しなやかなストロークが特長で、リーズナブルな価格ながら安定した性能を発揮。
    適合2WD、4WD
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクレンチ

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • SR ダンパー コテイ JW5 RG(レーシングギア)

    SR ダンパー コテイ JW5

    RG(レーシングギア)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • ウメール KIYOREX(紀陽産業)

    ウメール

    KIYOREX(紀陽産業)
    19,980税込21,978
    1ケース(240本)
    4日以内出荷
    KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
    用途オフィス用床材付属品幅(mm)286.2径(Φmm)20
  • アルミ製車いす ラクライズ ノーパンクタイヤ/グリーンチェック/- マキテック

    アルミ製車いす ラクライズ ノーパンクタイヤ/グリーンチェック/-

    マキテック
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    グリーンチェック
  • 低騒音型バイブレーションローラー 三笠産業[工具]

    低騒音型バイブレーションローラー

    三笠産業[工具]
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    三笠オリジナルのストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
    振動数(Hz[v.p.m.])55[3300]速度(m/min)0~3勾配最大作業/35%(20度)水タンク容量(L)30オイルタンク容量(L)22エンジン形式クボタ E75-E3-NB3エンジン出力(PS/kW)6.3/4.6始動方法セルスタート
  • ロスカ ポリカ波板ビス オーティス

    ロスカ ポリカ波板ビス

    オーティス
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    防錆効果を向上させたラスパート表面処理のビスを使用。酸性雨、耐薬品性に優れ異種金属接触腐食を防止します。
    用途鉄下地へのポリカ波板、カラー鉄板波板の取付に最適。32波の小波ピッチに適合します。材質(ねじ部)鉄(ラスパート処理)ねじ寸法(mm)5×25材質(座金)ポリカーボネート
  • TRHハンガー ノムラ

    TRHハンガー

    ノムラ
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    船舶電線の電路材としてお使い頂いております
    用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質表面処理メッキ板厚t(mm)2.3
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
  • ホルダー ツクモ工学

    ホルダー

    ツクモ工学
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
  • ミラペックスロードヒーティング 未来工業

    ミラペックスロードヒーティング

    未来工業
    139,800税込153,780
    1箱(500本)
    翌日出荷
  • 単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    単相200V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
  • コードパイピング自由押え金<右> スイセイ

    コードパイピング自由押え金<右>

    スイセイ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    種別右側溝
...