105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

誠和(農業資材)リレー RH2B-U
自動カーテンの半自動制御盤に使用するリレーです。
電圧200V
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
429 税込472
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工接続部吊り金具
用途継ぎ金具箇所から吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 種別メラミン樹脂焼付塗装 許容静荷重(N[kgf])588(60)
1個
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-02B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)166×106×81 外寸(mm)209×139×90 内寸(mm)175×115×86
1セット(20個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-02B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)166×106×81 外寸(mm)209×139×90 内寸(mm)175×115×86
1個
529 税込582
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)ACSSシリーズ
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ACSNシリーズ
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)





1個
849 税込934
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)20以上
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷



インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)