カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh2h」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルリペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%日本ファインケム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 10MΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 10MΩ 2W ±1%日本ファインケム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:10MΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 500MΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 500MΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ APMT 三菱マテリアルチップ APMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
TAPE SIDE RH 68685-02H00-DCC スズキTAPE SIDE RH 68685-02H00-DCCスズキ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TAPE SIDE  RH 68685-02H00-DCB スズキTAPE SIDE RH 68685-02H00-DCBスズキ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TAPE COVER UNDERCOWL RH 68185-02H20-DZL スズキTAPE COVER UNDERCOWL RH 68185-02H20-DZLスズキ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTNTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)15許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 30MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A30MKTN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 30MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A30MKTNTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)30許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
ナット フリーハンドル(RH.) 7H2-R265L-00 YAMAHA(ヤマハ)ナット フリーハンドル(RH.) 7H2-R265L-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 40MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A40MKTN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 40MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A40MKTNTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)40許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
COVER,COWL RH(BLACK)      94450-02H20-019 スズキCOVER,COWL RH(BLACK) 94450-02H20-019スズキ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:94450-02H20-019
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
(H08G2)ドアエッジ モール RH ニッサン(H08G2)ドアエッジ モール RHニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエッジ モール RH ニッサン(H08G2)ドアエッジ モール RHニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ドライキーパー 古河電工パワーシステムズドライキーパー古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
998税込1,098
1枚ほか
当日出荷から72日以内出荷
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
(H08G2)ドアエツジ モール RH セット ニッサン(H08G2)ドアエツジ モール RH セットニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエツジ モール RH セット ニッサン(H08G2)ドアエツジ モール RH セットニッサン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(H08G2)ドアエツジ モール RH セット ニッサン(H08G2)ドアエツジ モール RH セットニッサン
7,841税込8,625
1個
5日以内出荷
(H3342)ガラス,サイド ウインドウ 2ND RH ニッサン(H3342)ガラス,サイド ウインドウ 2ND RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR,RH ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(H28A2)エアロベンチレーター RR,RH ニッサン(H28A2)エアロベンチレーター RR,RHニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR,RH ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,RHニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(H28A2)エアロベンチレーター RR,RH ニッサン(H28A2)エアロベンチレーター RR,RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(H3352)ウエザーストリツプ,サイド ウインドウ 2ND RH ニッサン(H3352)ウエザーストリツプ,サイド ウインドウ 2ND RHニッサン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
(H3342)ガラス,サイド ウインドウ 2ND アウター RH ニッサン(H3342)ガラス,サイド ウインドウ 2ND アウター RHニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット 400MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
(H02A2)サツシユ アッセンブリー,フロント ドア パーテイシヨン RH ニッサン(H02A2)サツシユ アッセンブリー,フロント ドア パーテイシヨン RHニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷