カテゴリ

  • 保管用品(160)
  • 作業工具(60)
  • 自動車純正部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク部品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh3h」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
  • ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸9.5全長(mm)200トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72質量(g)185
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
  • ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
    差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル WIZ'A

    ラチェットハンドル

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
  • ショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    差込角(mm)9.5(3/8")全長L(mm)110質量(g)150アズワン品番64-8662-45ギア数72
  • 高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%

    日本ファインケム
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • ミラーアッシ RH レッド 56001-1391-H3 Kawasaki

    ミラーアッシ RH レッド 56001-1391-H3

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1100-D1
  • (F3H14)F/フェンダーパネル RH ニッサン

    (F3H14)F/フェンダーパネル RH

    ニッサン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • (F3H54)マッドガード FR RH ニッサン

    (F3H54)マッドガード FR RH

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (F3H10)オーバーフエンダー,フロント RH ニッサン

    (F3H10)オーバーフエンダー,フロント RH

    ニッサン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • (K3H20)マッドガード セット,リア RH ニッサン

    (K3H20)マッドガード セット,リア RH

    ニッサン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • テールユニット アルト HA36 RH CGC CGC(千代田)

    テールユニット アルト HA36 RH CGC

    CGC(千代田)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA、SUZUKI
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • (H06A3)ドアリフレクシヨンステツカー,フロント RH ニッサン

    (H06A3)ドアリフレクシヨンステツカー,フロント RH

    ニッサン
    5,288税込5,817
    1個
    5日以内出荷
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケットレンチセット 1570M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1570M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24ケースMCT2適合トレーTCB015
  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
  • (745H6)ブラケット アッセンブリー,3RD シート マウンテイング リア RH ニッサン

    (745H6)ブラケット アッセンブリー,3RD シート マウンテイング リア RH

    ニッサン
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    欠品中
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 取付ボルト INAX(LIXIL)

    取付ボルト

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2本)
    当日出荷
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H2072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H2072

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット(9点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    差込角(mm)6.35トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
  • ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 3130MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(18点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    用途産業機械整備セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用付属品PEケーストラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
  • ソケットレンチセット 1560MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1560MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5500セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ケースMCT2適合トレーTCB015
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H3082

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット(10点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8