カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhc」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~HORN
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)6.5最大溝幅(mm)3
壁埋め込み型(既築用) 温水コンセントRHC-1-D ノーリツ壁埋め込み型(既築用) 温水コンセントRHC-1-Dノーリツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
壁埋め込み型(既築用) 温水コンセントRHC-1-D
メーカー商品コード502231
温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC105~HORN
39,980税込43,978
1本
17日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)0.2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所温湿度変換器用温湿度センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。適合SK-RHCシリーズ付属品取扱説明書1部センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレートPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプ
キャップ付きシュレッターはさみ 銀鳥産業キャップ付きシュレッターはさみ銀鳥産業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。 掃除用クシ付き刃先キャップ付。 開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄全長(mm)200刃渡り(mm)70材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂色(軸)ブルー刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
ヘアーキャッチャー付き排水栓マグネット付 INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャー付き排水栓マグネット付INAX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合PVシリーズ
SUS304ホースクランプ コスモ・テックSUS304ホースクランプコスモ・テック
389税込428
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
レール式カラーCH表紙 PLUS(プラス)[文具]レール式カラーCH表紙PLUS(プラス)[文具]
76税込84
1枚
当日出荷
高透明カラーのレール式クリアホルダー用のレールで、おしゃれにわかりやすく分類・保管が可能です。レールと表紙で自由な組み合わせも可能です。
トラスコ品番196-1452材質ポリプロピレンクリアー外形寸法(mm)幅220x奥5x高306シート厚さ(mm)0.2収納枚数(枚)PPC用紙:約20
ハンドクランプ GREAT TOOLハンドクランプGREAT TOOL
759税込835
1個
翌々日出荷
用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付きワイン
いろはインク汎用インクカートリッジ いろはインクいろはインク汎用インクカートリッジいろはインク
589税込648
1個
翌々日出荷
対応カートリッジ:BCI-BCI-321C 対応プリンタ:PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MX870, PIXUS MX860,PIXUS iP4700, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600 ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレートPISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
Proface Remote HMI Client for Win Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Proface Remote HMI Client for WinPro-face(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン INAX(LIXIL)LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキンINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
適合LF-GR-1,LF-LCWB-HC用
連ロッドホルダー用クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー用クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,298税込2,528
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアベース対応 複数連ロッドホルダーが壁面取付以外でも使用可能に!
外径(Φmm)【取付可能ロッドホルダー】50
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータMurata Power Solutions
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ホルダ(内径) NTKカッティングツールズホルダ(内径)NTKカッティングツールズ
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APLT-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APLT-ZZRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チップ ADNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADNT-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
3連ロッドホルダー(一体型)クランプベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダー(一体型)クランプベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1セット
10日以内出荷
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。 ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
内径(Φmm)【ロッドホルダー】45寸法(幅W×高さH)(mm)【ロッドホルダー】320×275外径(Φmm)【ロッドホルダー】50ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber CanyonASUS(エイスース)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C5 210H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)564(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C5 210H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイルエンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40J&Aオイル
3,998税込4,398
1缶(1L)
8日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
チップ APLX-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APLX-ZZRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ APNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ADLX MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADLXMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
材質HC844
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
"rhc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷