カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rhl1」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC色白質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業

    NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817

    日本ニューマチック工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0880接続口径Rc3/8質量(kg)22使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.3操作方法引きひもタイプ巻上速度(m/min)3.6~5.7
  • エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業

    エアーホイスト ペンダント式

    日本ニューマチック工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    4日以内出荷
    NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
    質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
  • ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 樹脂・銅管用セット ミヤコ

    樹脂・銅管用セット

    ミヤコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥92,980税込¥102,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384アズワン品番65-7794-01
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8385アズワン品番65-7792-55
  • カーボンパーツ サブフレームプロテクター 左側 マット Panigale V4 / V4 S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ サブフレームプロテクター 左側 マット Panigale V4 / V4 S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 R Racing (2019-2022)、Panigale V4 Racing (2018-2019)、Panigale V4 S (2018-2022)、Panigale V4 S Racing (2020-2022)
  • ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
    形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • CERAM HEATER ERHL15E MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERHL15E

    MAZDA(マツダ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • CERAM HEATER ERHL10E MAZDA(マツダ)

    CERAM HEATER ERHL10E

    MAZDA(マツダ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
  • トラックローラー ボルトセット 東日興産(TN)

    トラックローラー ボルトセット

    東日興産(TN)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取付ボルトセット付
  • 業務用レンジフードライト TOKISTAR

    業務用レンジフードライト

    TOKISTAR
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    7日以内出荷
    キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
    質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98エコロジー商品省エネ