カテゴリ

  • 自転車部品(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「ridea bb」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BB24-ES68 Bottom Bracket RIDEA

    BB24-ES68 Bottom Bracket

    RIDEA
    12,880税込14,168
    1セット
    4日以内出荷
    BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB 6061製アルミボディ シマノ互換性
    質量(g)97寸法68mm/BC1.37mm
  • EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS) WTB(ダブルティービー)

    EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance
    用途アドベンチャーロード、グラベルTANサイズ700×36c質量(g)351ケーシングTCS / LightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
  • XFH V-Type Lever CNC RIDEA

    XFH V-Type Lever CNC

    RIDEA
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
    質量(g)90
  • TQXG-R5 Chainring Screw for Single RIDEA

    TQXG-R5 Chainring Screw for Single

    RIDEA(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。
    材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
  • スワン型ハンドルポスト GRK

    スワン型ハンドルポスト

    GRK(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    信頼の日本製です。
    寸法(mm)(突き出し)40ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
  • セラミックベアリング KMT

    セラミックベアリング

    KMT(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。
    材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
  • CSV V-Brake CNC RIDEA

    CSV V-Brake CNC

    RIDEA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
    質量(g)78アーム長さ(mm)80ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
  • RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
  • リードステム Dixna

    リードステム

    Dixna(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スマートな形状のロードステム ユニークでシンプルなクランプデザイン クランプ付き
    材質6061-T6 アルミニウム寸法(mm)コラムハイト:40
  • ハンガーリテーナー 1/4 個装 中谷金属工業

    ハンガーリテーナー 1/4 個装

    中谷金属工業(21件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    シルバー
  • 5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA

    5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards

    RIDEA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
    材質アルミニウム(AL7075)ブラック
  • PYL1-11TS Pulley 11T RIDEA

    PYL1-11TS Pulley 11T

    RIDEA
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
    歯数11T質量(g)18
  • TQXG-R8 Chainring Screw for Double RIDEA

    TQXG-R8 Chainring Screw for Double

    RIDEA
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 ダブルチェーンリング用。5個セット。
    長さ(mm)8質量(g)10(5個セット)
  • セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6 セラベア

    セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6

    セラベア
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ジルコニア精度P6材質(保持器)PTFE
  • RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
  • テストインジケータ ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • GH Seat Post Clamp Q/R RIDEA

    GH Seat Post Clamp Q/R

    RIDEA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
    材質7075アルミ合金質量(g)29寸法(Φmm)40
  • RD4-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD4-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket: Race Face BB and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • FCAS Mini Velo Bottle Cage Adapter(Single arm) RIDEA

    FCAS Mini Velo Bottle Cage Adapter(Single arm)

    RIDEA
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュなシングルアームタイプのボトルケージブラケット。 ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。 CNC加工によるAL6061製。 付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
    材質アルミニウム質量(g)43クランプ径(Φmm)31.8/34.9
  • BSFW20 V-Brake Shoes RIDEA

    BSFW20 V-Brake Shoes

    RIDEA
    3,798税込4,178
    1ペア(2個)
    4日以内出荷
    Vブレーキ用ブレーキシュー アルミボディ(CNC) アルミリム&カーボンリム対応 20インチ以下対応
    用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとして仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)長さ(mm)56質量(g)48ブレーキ種類Vブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム
  • E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-790ビットボックス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
    用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:1.549 kN。Basic static load rating:0.931 kNサイズ15×26×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Pedal:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.082 kN。Basic static load rating:0.442 kNサイズ6×13×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:1.920 kN。Basic static load rating:1.040 kNサイズ12×21×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:6.400 kN。Basic static load rating:3.700 kNサイズ20×37×9
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Pedal:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.340 kN。Basic static load rating:0.885 kNサイズ6×19×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.120 kN。Basic static load rating:0.985 kNサイズ10×19×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 Novatec and many other brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.969mm。Basic dynamic load rating:3.350 kN。Basic static load rating:1.400 kNサイズ8×22×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.892 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Pedal:Various brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.336 kN。Basic static load rating:0.896 kNサイズ7×19×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:FSA、 Stan’s、 HED and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.490 kN。Basic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Pedal:Various brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:1.605 kN。Basic static load rating:0.719 kNサイズ7×17×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.252 kN。Basic static load rating:0.592 kNサイズ8×16×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 Campagnolo、 Sturmey Archer、 HED、 Hope、 Fulcrum、 Planet-X and and many more brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7