カテゴリ

  • バイク部品(380)
  • トラック用品・パーツ(337)
  • 自転車部品(169)
  • ねじ・ボルト・釘(162)
  • 測定用品(161)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(145)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 農業機械(130)
  • 事務用品(126)
  • 自動車用オイル・ケミカル(70)
  • 学童・教育用品(68)
  • カー用品(65)
  • 制御機器(60)
  • 機構部品(56)
  • 家電(41)
  • 作業服(33)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 安全標識(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 医療(21)
  • 建築金物(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 日用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • テープ(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 研磨材(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 作業工具(10)
  • 電動工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 手袋(9)
  • 電気材料(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 介護用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全保護具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rion」の検索結果

関連キーワード
2,631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲)サンコー マドコンライト (蓋付)サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。
材質PP底形状斜格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D
折りたたみコンテナー マドコン サンコー(三甲)折りたたみコンテナー マドコンサンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
側面窓付きのマドコン仕様にプラスして、薄型・軽量のペタンコ仕様を盛り込んだハイブリットタイプのオリコンです。
仕様オールプラスチック製有効内寸(mm)493×335×305外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×305底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)適合カード差し(別売)両短辺21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×305嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
SKINARMA スキンアマ iPhone 15 耐傷・耐衝撃ケース ORION ワイヤレス充電対応 クリア MSソリューションズSKINARMA スキンアマ iPhone 15 耐傷・耐衝撃ケース ORION ワイヤレス充電対応 クリアMSソリューションズ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
360°フルカバーケース/耐傷性2H/衝撃吸収用エアポケット搭載/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PCクリアタイプケース型本体寸法(mm)W75×H152×D10本体質量(kg)44対応機種iPhone 15特性耐傷・耐衝撃/ワイヤレス充電対応
SKINARMA スキンアマ iPhone 15 耐傷・耐衝撃ケース ORION ワイヤレス充電対応 ブラック MSソリューションズSKINARMA スキンアマ iPhone 15 耐傷・耐衝撃ケース ORION ワイヤレス充電対応 ブラックMSソリューションズ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
360°フルカバーケース/耐傷性2H/衝撃吸収用エアポケット搭載/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PCブラックタイプケース型本体寸法(mm)W75×H152×D10本体質量(kg)44対応機種iPhone 15特性耐傷・耐衝撃/ワイヤレス充電対応
防風スクリーン リオン防風スクリーンリオン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂トリオン(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5全長(mm)56有効長(mm)(ねじ)15材質表面処理生地
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポケッタブル振動計 リオンポケッタブル振動計リオン(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
BNC-ピン出力コード リオンBNC-ピン出力コードリオン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
ビスコテスタ リオンビスコテスタリオン
169,800税込186,780
1台
欠品中
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ACアダプタ リオンACアダプタリオン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
振動計 リオン振動計リオン
259,800税込285,780
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント(L) リオンアタッチメント(L)リオン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドパーティカルカウンター リオンハンドヘルドパーティカルカウンターリオン
389,800税込428,780
1台
当日出荷
ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上質量(g)約780電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.54MB) 仕様書(0.59MB)光学方式側方散乱方式
ビスコメータ用 1 号ロータ リオンビスコメータ用 1 号ロータリオン
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
適合VT-06/04F用
騒音計専用三脚 リオン騒音計専用三脚リオン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
質量(g)1500段数3最高位(mm)1460最低位(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
防風スクリーン リオン防風スクリーンリオン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボール専用替芯 パイロットフリクションボール専用替芯パイロット(133件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(94件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
延長コード リオン延長コードリオン
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ウインドスクリーン リオン防雨型ウインドスクリーンリオン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
フリクションボールノック パイロットフリクションボールノックパイロット(50件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、最大径(Φmm)15.8全長(mm)146方式ノック式シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ商品タイプ本体
ビスコテスタ用スタンド リオンビスコテスタ用スタンドリオン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ビスコテスタ用スタンド
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロットフリクションボールスリム用 0.38mm替芯パイロット(74件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フリクション多色替芯 パイロットフリクション多色替芯パイロット(7件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボール多色入数3本繰り返し・詰め替え対応
フリクションライト(蛍光ペン) パイロットフリクションライト(蛍光ペン)パイロット(37件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、線幅(mm)3.3全長(mm)139使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
全天候ウインドスクリーン リオン全天候ウインドスクリーンリオン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003
RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
三脚延長棒 リオン三脚延長棒リオン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
適合ST-80質量(g)610最高位(mm)2060最低位(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
フリクション多色替芯 05 黒 パイロットフリクション多色替芯 05 黒パイロット(7件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色タイプ専用 0.5mm替芯適合本体シリーズ名フリクションボール多色ボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本芯色ブラック繰り返し・詰め替え対応
フリクション多色替芯 パイロットフリクション多色替芯パイロット(6件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パックインク色ブラック&レッド&ブルー入数1本色数3C繰り返し・詰め替え対応
イヤホン リオンイヤホンリオン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
小型三脚 リオン小型三脚リオン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。 4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
質量(g)695段数4最高位(mm)1220最低位(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック リオンバッテリパックリオン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドスクリーン取り付けアダプタ リオンウインドスクリーン取り付けアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボール3 スリム 05 パイロットフリクションボール3 スリム 05パイロット(17件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
六角平形アタッチメント リオン六角平形アタッチメントリオン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクション単色用替芯 05 黒 パイロットフリクション単色用替芯 05 黒パイロット(1件のレビュー)
889税込978
1パック(3本×3ケース)
当日出荷
ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール 0.5mm 替芯適合本体シリーズ名フリクションボール単色方式ノック式インク色ブラックボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
699税込769
1パック(25個)ほか
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フリクションライトセット パイロットフリクションライトセットパイロット(10件のレビュー)
329税込362
1セット(3色)ほか
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
フリクション単色用替芯 パイロットフリクション単色用替芯パイロット(3件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、ボール径(Φmm)0.5適合本体シリーズ名フリクションボールノック方式ノック式入数3本繰り返し・詰め替え対応
...