カテゴリ

  • 自転車部品(107)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「ritchey」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COMP RIZER ライザーバー RITCHEY

    COMP RIZER ライザーバー

    RITCHEY
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    6061 T-6ダブルバテッド。
    仕様20mm/9°材質6061T-6寸法(mm)740BBブラック質量(g)380クランプ径(Φmm)31.8
  • RL1 VENTUREMAX ドロップハンドル RITCHEY

    RL1 VENTUREMAX ドロップハンドル

    RITCHEY
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    好評のVENTURE MAXシリーズをお手頃な価格で提供。既存のグラベルバイクをRitcheyパーツで気軽にグレードアップできるRL1シリーズ。
    材質6061アルミ寸法(mm)440(C-C)BBブラック質量(g)320(420mm)角度(°)フレアーアウト:6、バックスウィープ:6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)76ドロップ寸法(mm)102
  • WCS トゥルーグリップ RITCHEY

    WCS トゥルーグリップ

    RITCHEY
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。
    寸法(mm)130質量(g)36
  • WCS RIZER ライザーバー RITCHEY

    WCS RIZER ライザーバー

    RITCHEY
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    軽量な 7050アルミトリプルバテッドチューブを使用 オールマウンテン、トレールライドに。
    仕様6°/ライズ20mm/9°材質7050寸法(mm)760BLATTEブラック質量(g)240クランプ径(Φmm)31.8
  • CLASSIC ZETA ホイールセット V2 RITCHEY

    CLASSIC ZETA ホイールセット V2

    RITCHEY
    74,980税込82,478
    1本
    6日以内出荷
    トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。
    仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm材質6061アロイ寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12ハイ ポリッシュ シルバー質量(g)1750スポーク数24本フロント、24 本リヤ
  • ステム C220 CLASSIC 100mm 84° RITCHEY

    ステム C220 CLASSIC 100mm 84°

    RITCHEY
    9,498税込10,448
    1個
    18日以内出荷
    用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm
  • Z-MAX EVOLUTION タイヤ RITCHEY

    Z-MAX EVOLUTION タイヤ

    RITCHEY
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Z-Max Ciassicの進化形から10年来愛され続けたリッチーのトレードマークのMTBトレッドパターン。トレッドを低く、間隔を広げることで迅速なハンドリングの回転抵抗の減少を実現。
    BKサイズ26×2.1質量(g)494
  • CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー RITCHEY

    CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー

    RITCHEY
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    リッチーがプロデュースする10°スイープがクラシックシリーズにラインナップ。
    材質6061-T6寸法(mm)660シルバー質量(g)340角度(°)スイープ:10クランプ径(Φmm)31.8
  • ヘッドスペーサー WCS カーボン 10mm×2 RITCHEY

    ヘッドスペーサー WCS カーボン 10mm×2

    RITCHEY
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    カーボンスペーサー
    用途素材:カーボン。カラー:カーボン。重量:2.57g。サイズ:1-1/8用
  • CLASSIC STEM CAP トップキャップセット RITCHEY

    CLASSIC STEM CAP トップキャップセット

    RITCHEY
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    CLASSICステムに合うトップキャップセット
    材質アルミハイポリッシュSL質量(g)8
  • ベースバー TTバー WCSアルミ 400mm RITCHEY

    ベースバー TTバー WCSアルミ 400mm

    RITCHEY
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷
    材質7050トリプルバテッド寸法(mm)400BBブラッククランプ径(Φmm)31.8
  • WCS C220ステム RITCHEY

    WCS C220ステム

    RITCHEY
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。
    材質2014アルミBLATTE BK質量(g)121(110mm)サイズ(inch)2001-01-08ボルトM4クロモリボルトクランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
  • LOGIC V2 COMP ヘッドセット RITCHEY

    LOGIC V2 COMP ヘッドセット

    RITCHEY
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    シールドカートリッジベアリング、スチールボディー
    ブラック質量(g)195タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
  • マウント ステムC220用 GOPROマウント RITCHEY

    マウント ステムC220用 GOPROマウント

    RITCHEY
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    用途カラー:ブラック。種類:GoPro用、SUPERNOVA用。備考:C220専用
  • WCS LINK TRAIL シートポスト RITCHEY

    WCS LINK TRAIL シートポスト

    RITCHEY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステム、ハンドルと共にMTBシーンへ向けたパーツを充実させたMTB向けTRAILシリーズのシートポスト。下のヤグラ位置を逆転する事により、前寄りのサドルポジションのセットの際にサドルレールにかかる負担を均一化できる。
    寸法(mm)400BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)31.6オフセット15mm
  • シートポスト LINK コンプ 27.2×400 オフセット20 RITCHEY

    シートポスト LINK コンプ 27.2×400 オフセット20

    RITCHEY
    6,498税込7,148
    1個
    18日以内出荷
    材質6061アルミ寸法(mm)27.2×400BBブラック質量(g)286オフセット20mm(10mm)※ヤグラ部分を反転するとオフセット量の変更ができます
  • CLASSIC バーテープV2 RITCHEY

    CLASSIC バーテープV2

    RITCHEY
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    シンセティックレザーレザータッチで最高の握り心地のバーテープ。
    長さ(mm)2000厚さ(mm)2.8
  • WCS STEM CAP トップキャップセット RITCHEY

    WCS STEM CAP トップキャップセット

    RITCHEY
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    WCSステムに合うトップキャップセット
    材質アルミBLATTE質量(g)8
  • WCS クラウンレース RITCHEY

    WCS クラウンレース

    RITCHEY
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブラック
  • WCS グラベルグリップ RITCHEY

    WCS グラベルグリップ

    RITCHEY
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
    材質高密度発泡体フォーム厚さ(mm)4寸法(mm)200BK内径(Φmm)20外径(Φmm)28
  • COMP TRAIL グリップ RITCHEY

    COMP TRAIL グリップ

    RITCHEY
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    滑りにくい KRATON ラバークレイトを採用した TRAILシリーズのグリップ。TR ロゴを用いたエルゴノミックデザインのシングルデンシティーグリップ。豊富なカラーバリエーションで登場。
    寸法(mm)135質量(g)112
  • COMP コルクバーテープ RITCHEY

    COMP コルクバーテープ

    RITCHEY
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    汗に滑らず振動も吸収しリッチーロゴがさりげなく刻印されているコルクタイプのバーテープ。同色のバーエンドプラグが付属。
    長さ(mm)1800
  • WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ RITCHEY

    WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ

    RITCHEY
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt 氏のイニシャルを冠したタイヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、スリックグラベルタイヤ。走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。
    BK タンサイドサイズ700×30C質量(g)321TPI120
  • WCS TDL ヘッドセット RITCHEY

    WCS TDL ヘッドセット

    RITCHEY
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティング。ベアリング採用
    寸法(mm)41.0×30.15/45×45ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1
  • WCS CARBON 1ボルト シートポスト RITCHEY

    WCS CARBON 1ボルト シートポスト

    RITCHEY
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
    MATTE UD質量(g)185(27.2/350mm)オフセット25mm
  • WCS エルゴトゥルーグリップ RITCHEY

    WCS エルゴトゥルーグリップ

    RITCHEY
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。グリップの代名詞的存在。握力を効かせやすいエルゴノミックデザイン。
    寸法(mm)130BK質量(g)43
  • WCS PYTHON TRAIL LOCKING グリップ RITCHEY

    WCS PYTHON TRAIL LOCKING グリップ

    RITCHEY
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    新しいパイソン トレイルグリップは、ハンドルバーを締付けるように設計されたスパイラルインナーグリップにより、乗車中にグリップ自体が回り始めた瞬間にグリップ全体が止める構造となっている。エルゴノミクスデザイン。片側ロッキンググリップ。クローズドエンド
    材質KRATON ラバー寸法(mm)144BK質量(g)186
  • WCS DI LOWER ヘッドパーツ RITCHEY

    WCS DI LOWER ヘッドパーツ

    RITCHEY
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    IS 規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。IS42、IS47、IS52の3 種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付
    コーティングチタンコート
  • ディレーラーケーブルディスコネクター2個 RITCHEY

    ディレーラーケーブルディスコネクター2個

    RITCHEY
    2,398税込2,638
    1組
    6日以内出荷
    折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。
    種別ディレーラー用(2個入)
  • ブレーキケーブルディスコネクター1個 RITCHEY

    ブレーキケーブルディスコネクター1個

    RITCHEY
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。
    種別ブレーキ用(1個入)
  • LOGIC-E PF Upper ヘッドパーツ RITCHEY

    LOGIC-E PF Upper ヘッドパーツ

    RITCHEY
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。ノーマルなステムでもDi2コードをヘッドチューブ内に内蔵することができる。
    寸法(mm)41.0×33.15/45×45タイプZS44
  • WCS PF UPPER ヘッドパーツ RITCHEY

    WCS PF UPPER ヘッドパーツ

    RITCHEY
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。
    寸法(mm)41.0×30.15/45×45ブラックタイプZS44/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)10
  • SUPER LOGIC CARBON1ボルト シートポスト RITCHEY

    SUPER LOGIC CARBON1ボルト シートポスト

    RITCHEY
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
    寸法(mm)300MATTE UD質量(g)148(27.2/300mm)径(Φmm)27.2オフセット25mm
  • WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル RITCHEY

    WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル

    RITCHEY
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。
    BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
  • COMP CORRALITOS  ドロップハンドル RITCHEY

    COMP CORRALITOS ドロップハンドル

    RITCHEY
    9,898税込10,888
    1本
    6日以内出荷
    スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。Di2エンドジャンクションボックス対応。
    材質DBアルミ6061ブラック質量(g)350(460mm)角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)52ドロップ寸法(mm)67.5
  • WCS ERGO MAX ドロップハンドル RITCHEY

    WCS ERGO MAX ドロップハンドル

    RITCHEY
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    エルゴマックスはオンロードとオフロードでの高いコントロール性能と快適性を両立するハンドル。ハンドルトップは、ステム取付部から10mm上がっていて快適なポジションを得られる。Di2エンドジャンクションボックス対応。
    BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:3、ドロップフレアー:12、バックスウィープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
  • COMP 2X ハンドルバー RITCHEY

    COMP 2X ハンドルバー

    RITCHEY
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    フラットバーもX2シリーズで登場。上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択が可能。
    仕様±5mm/5°材質6061寸法(mm)710BBブラック質量(g)276クランプ径(Φmm)31.8
  • WCS 2X フラットバー RITCHEY

    WCS 2X フラットバー

    RITCHEY
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択ができるX2シリーズよりアルミフラットバー。バックスウィープは5°。
    仕様±5mm/5°材質7050寸法(mm)740BLATTEブラック質量(g)232クランプ径(Φmm)31.8
  • DI2シートポストバッテリーマウントV2 RITCHEY

    DI2シートポストバッテリーマウントV2

    RITCHEY
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
    適合シマノBT-DN110 & BT-DN300BK質量(g)10
  • WCS PAVEバーテープV2 RITCHEY

    WCS PAVEバーテープV2

    RITCHEY
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    3.5mm 厚、最軽量EVAフォームに振動吸収性が高いジェルをプラスしその名の通り石畳などの振動がある道でも全てのハンドル位置で衝撃を吸収。糊がついていないタイプのバーテープの為、巻き直しが簡単V2 はバーテープの長さが300mm長くなりグラベルの幅広のハンドルにも対応。
    長さ(mm)2100厚さ(mm)3.5