カテゴリ

  • 制御機器(51)
    • ブロワその他関連用品(6)
    • ヒューズ(9)
    • ファンモータその他関連用品(3)
    • 盤用キャビネット(2)
  • 機構部品(7)
    • ロック、鍵、キー(3)
    • ハンドル、取手(1)
    • ラッチ(1)
  • 作業工具(2)
    • スパナ/レンチ関連品(2)
  • 電気材料(10)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「rittal」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
19,980税込21,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
4,580税込5,038
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rittal ジャンクションボックス リタールRittal ジャンクションボックスリタール
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
KEY キー イマオコーポレーションKEY キーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下キーロット用ハンドルジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤用LED照明関連 リタール制御盤用LED照明関連リタール
2,898税込3,188
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
用途盤内用照明
ファンフィルタ Rittal リタールファンフィルタ Rittalリタール
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
プリーツフィルター リタールプリーツフィルターリタール
1,798税込1,978
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から101日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-01型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金仕上素地
制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)リタール
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御<br>ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込<br>サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示<br>湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動<br>回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御<br>マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする<br>温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる<br>回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)イチネンTASCO
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″
AE アクセサリー(ハンドル) リタールAE アクセサリー(ハンドル)リタール
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
コントロールキャビネットキー エスココントロールキャビネットキーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613AJ-27
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
ロックシリンダー リタールロックシリンダーリタール
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
用途ハンドルシステムへの取り付けVX クイックハンドル、シリンダー錠用TS クイックハンドル、シリンダー錠用AX クイックハンドルAX ミニクイックハンドルミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948特価
1個ほか
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
AE用 アクセサリー 内装用レール リタールAE用 アクセサリー 内装用レールリタール
6,198税込6,818
1パック(4個)
3日以内出荷から31日以内出荷
加工なしで盤内に取り付け可能側面、床面および上面、いずれにも取り付け可2列のシステム穴付き
材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
アース付きレール アースバー リタールアース付きレール アースバーリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal TS ITアクセサリ
仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタールロックアタッチメント Ax 1袋 2個入リタール
12,980税込14,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
差圧計 DG95/DG96 長野計器差圧計 DG95/DG96長野計器
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体気体又は液体RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタールAE アクセサリー(ロックシステム関連)リタール(1件のレビュー)
669税込736
1個ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタールAE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)リタール
1,098税込1,208
1パック(4個)
3日以内出荷から31日以内出荷
対応するボックスを壁面に固定する時に使用
材質鋼板表面処理亜鉛めっき
KL アクセサリー(マウンティングプレート) リタールKL アクセサリー(マウンティングプレート)リタール
899税込989
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
KLボックスの内部に機器を効率的に組立・配置
材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2
AE アクセサリー(凝縮水排出器) リタールAE アクセサリー(凝縮水排出器)リタール
2,998税込3,298
1パック(6個)
3日以内出荷
確実な排水と逆流防止に役立つ必要な穴径は16mm
材質ポリアミドライトグレー対象【ボックス】AE
USBケーブル リタールUSBケーブルリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタールKL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)リタール
2,798税込3,078
1パック(3個)ほか
3日以内出荷
対象【ボックス】KL
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクターリタール
1,998税込2,198
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用冷気のエアフローを下向きにします特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタールSK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 mリタール
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)リタール
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
KLターミナルボックス グランドプレートなし リタールKLターミナルボックス グランドプレートなしリタール
4,390税込4,829
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高い防水防塵性能:IP66国際認証取得(UL、cUL、CE)船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付
用途中継用ボックスに最適
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
46,980税込51,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
AEコンパクトボックス リタールAEコンパクトボックスリタール
6,590税込7,249
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)国際認証取得(UL、cUL、CE)船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)配線作業しやすい構造
用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
56,980税込62,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91
ケーブルグランド 径:M63 リタールケーブルグランド 径:M63リタール
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DKリタール
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884アズワン品番65-7569-45