63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)14 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
7日以内出荷

1パック(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895&#x27;) 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891&#x27;) 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889&#x27;) 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷


仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 16.8mm幅 = 12.2mm深さ = 15.8mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ = TM-DSヒロセモジュラジャックコネクタTMシリーズ. ライトアングル、ストレート、サブミニチュアの各種モジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェイス、高速LAN、イーサネット、遠距離通信など、数多くの用途に適しています。情報フローの需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは丈夫で耐耗性に優れており、モジュール品と個別基板実装コネクタ品があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 素早く効果的にイーサネットに対応. EMI保護. 環境用件を考慮. FCC規格. 光学式インジケータ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1式
879 税込967
7日以内出荷


WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ11ジャック
エコ商品
仕様オス・メス:メス極数:2取り付けタイプ:PCBマウント向き:ストレートコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:金シールドタイプ:シールドなし長さ:16.51mm幅:13.59mm深さ:16.01mmコネクタタイプ:モジュラージャックシリーズ:5569984TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装6極モジュラジャック. 6極Cat 3シングルポートライトアングル基板実装モジュラRJ11、RJ14、及びRJ25ジャックです。耐熱熱可塑性ハウジングを備えています。 このCat 3モジュラジャックは、スルーホール又はSMT実装として使用可能で、ニッケルめっき銅合金シールドが施され、さまざまなタイプ(高さとはんだテール長)が揃っています。 他の追加機能には、基板及びパネルアースオプション、追加の機械的サポートを提供するパネルストップ、キー付きプラグとラッチでモジュラジャックの確実なかん合を可能にするキーイングが含まれます。 詳細については、追加データ表を参照してください。 品番 ; 782-7685 782-7685 は、反転ジャック面を装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
1袋(25個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用温度範囲-10~60℃ 使用場所屋内
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

19インチラック用パネル RJ11×24ポート 1U BIX工具による成端
1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

Through-hole RJ11 socket with PCB mounting posts. 6-pin connection - housing accepts common telephone connectors/wiring.
仕様●ピン数:6極●プラグ/ジャック:ジャック アズワン品番67-0454-06
1個
358 税込394
4日以内出荷

仕様ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- シールド:シールドなし アズワン品番65-1643-16
1個
229 税込252
10日以内出荷

。Amphenol ICC コネクタモジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7964 アズワン品番65-7502-48
1セット(48個)
5,598 税込6,158
欠品中

MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタ極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ番号 = MHRJJ64NF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷


日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金シールドタイプ = UTP長さ = 13.2mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmコネクタタイプ = モジュラーソケットシリーズ = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷


仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = STP向き = 垂直長さ = 16.05mm幅 = 16.7mm深さ = 16.5mmシリーズ = WR-MJコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 615008シリーズWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

1セット(120個)ほか
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャック方向 = ライトアングル長さ = 16.38mm幅 = 13.53mm深さ = 15.75mmコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)16 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = 表面実装極数 = 8 / 8種類 = モジュラージャック方向 = 垂直長さ = 15.08mm幅 = 15.24mm深さ = 15.7mmシリーズ = 85510コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)17 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
449 税込494
7日以内出荷

19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャック向き = ライトアングル長さ = 15.75mm幅 = 13.21mm深さ = 14.99mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. < 800-6784&#x27;) 800-6784/ RJ45 8/8シールドなし < 800-6769&#x27;) 800-6769/ RJ11 6/6シールドなし < 800-6807&#x27;) 800-6807/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6790&#x27;) 800-6790/ パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き < 800-6810&#x27;) 800-6810/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6804&#x27;) 800-6804/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6801&#x27;) 800-6801/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6794&#x27;) 800-6794/ RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし < 800-6817&#x27;) 800-6817/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P / 4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 9.37mm幅 = 9.65mm深さ = 13.34mmシリーズ = MHRJコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷


1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)