使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)2.5
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)40以下
保存温度範囲(℃)-25~+70
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定
安心して使用できる全使用期間保証
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。
エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
仕様より線用
付属品ロードバー
適合ケーブルLA-FL5-CB100・100LB
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
アズワン品番64-0889-20
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行
色ブルー
高さ(mm)16
質量(g)87
ケーブル長(m)1.9
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス
製品幅(mm)33.4
変換タイプオス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
PRIケーブル RJ45/RJ45 ストレート配線
セット内容部品・オプション
色白
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)40以下
保存温度範囲(℃)-25~+70
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
色ブラック
高さ(mm)10.9
質量(g)40
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)23.4
動作温度(℃)0~70
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔RJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
PRIケーブル RJ45/RJ45 クロス配線
セット内容部品・オプション
色白
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
PoE対応×
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格CAT5e
仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品ロードバー
適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
用途高速イーサネットネットワーク用の設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6
変換タイプLAN-LAN
RJ45コネクタクリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
DCプラグ⇔RJ45変換ケーブルセットイメージニクス社製DCE-CPH1TX等用で使用する電源供給用ケーブル。ACアダプタセット。
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
安心して使用できる全使用期間保証
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
金メッキ(μm)0.4
RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信
長さ(mm)330
質量(g)21
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片端:RJ45、片端DSub9ピン(メス)
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
。Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001
アズワン品番65-7669-10
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。
5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
タイプRoHS対応
適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。
アズワン品番64-0896-32
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Neutrik NE8MX RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、組み立て済み RJ45 プラグ用で、ニッケルシェル、ブッシュ、及びブーツで構成されています。この製品には、ケーブル径が 3.5 → 8 mm の 2 つのケーブル保護素子が付属しています。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。Ethercon ケーブルコネクタキャリアは、従来の RJ45 コネクタを非常に堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●コード番号:197-4999
アズワン品番65-7669-08
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Neutrik NE8MX-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5000
アズワン品番65-7669-09
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866
アズワン品番65-7531-31
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
RJ45コネクタ(100個セット)。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ
カテゴリー5E対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
単線仕様
仕様単線仕様
規格CAT5e
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
オス形状-
メス形状R-45×2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用
仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。
色グレー
ケーブル長(m)1.5m
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。
LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。
色ホワイト
変換タイプメス - オス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-11
1セット(2個)
¥809
税込¥890
当日出荷
。RJ45接続: 22 mm、プラスチック、黒色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6865
アズワン品番65-7531-30
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。
RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。
専用収納ケース付
セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付
質量(g)920
1式
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
。RJ45接続: 22 mm、光沢のある金属、銀色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6868
アズワン品番65-7530-52
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ