金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
段増し用のオプション棚板です。
付属品棚受2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
側面からの収納物の落下を防ぎ、大きな荷物もしっかりガード。50mmピッチで自由な高さに調整可能です。
色ダークグレー
高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RKラックオプション支柱です。連結仕様を後から単体にできます。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
均等耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブボルトで左右任意の位置で固定できます。先端が傾斜しており積載物の落下を防ぎます。
長さ(mm)345
均等耐荷重(kg)10
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式リベット形ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式クリップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ピン形式1ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
極数36
シリーズ929
定格電流(A)2.5
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)(対応)5.97
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)2.79
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1個
¥370
税込¥407
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式1ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式1ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式1ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式リベット形ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ9型金属軸スナップイン
固定方法(軸受)ねじ止め
操作部形状平軸
吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様仕切りアーム3本付(RK-AM)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)250
RoHS指令(10物質対応)対応
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
フランジフランジなし
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)22.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
フランジフランジなし
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様仕切りアーム3本付(RK-AM)
タイプ連結
棚段数3
均等耐荷重(kg)(アーム1本当り)10、(ビーム1本当り)50
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/台)1250
移動時に便利なオプション取手です。2個1セット。
付属品取付ボルト付
アズワン品番64-5306-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
タイプ基板実装
ピッチ(mm)2.54
極数72
シリーズ929
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号929975
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5
A38.5
B37.5
H38.5
タイプフェノール樹脂製
F9
D52
C12
フランジフランジなし
E14
D122
寸法d(mm)(H7)10
寸法Lf(mm)22.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オフセットリンク1列
モノタロウ
¥93~
税込¥102~
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形式1ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31
B29.5
H32.5
タイプフェノール樹脂製
F7
D42
C11.5
フランジフランジなし
E10
D118
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)17.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
フランジフランジなし
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
寸法Lf(mm)30
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ