カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk09」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速度用といしRK9%Ni 日本レヂボン高速度用といしRK9%Ni日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480使用工具高速度用高周波グラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
リングキャッチ TRUSCOリングキャッチTRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
プロ用梯子兼用脚立 TRUSCOプロ用梯子兼用脚立TRUSCO(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク認定品天板寸法(mm)300×255最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
ラクラックス 看護用移動シート&マット M64RKシリーズ 帝健ラクラックス 看護用移動シート&マット M64RKシリーズ帝健
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
硯箱 あかしや硯箱あかしや
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
越前塗で高級感のある硯箱です。
用途硯箱仕様越前塗ローズ
ロータリボリュームRK097シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)ロータリボリュームRK097シリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作ホリゾンタル固定方法(軸受)ねじ止め
Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラクラックス用シート ミニ・ロング用 帝健ラクラックス用シート ミニ・ロング用帝健
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
カケルノ用 木製バー ウッドワンカケルノ用 木製バーウッドワン
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
材質長さ(mm)900直径(Φmm)35グリーン購入法適合
フレームシェルフ フレームセット Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ フレームセットPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット(2本)
4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
奥行(mm)346耐荷重(kg)(商品全体)130(フレーム2本)/200(フレーム3本以上)
フレームシェルフ 中間フレーム Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 中間フレームPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
奥行(mm)346耐荷重(kg)(商品全体)130(フレーム2本)/200(フレーム3本以上)
ラクラックス用ボード ミニ・ロング用 帝健ラクラックス用ボード ミニ・ロング用帝健
5,398税込5,938
1枚
9日以内出荷
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩAlps Electric
24,980税込27,478
1セット(80個)ほか
7日以内出荷
洗浄ノズルレバーコック付 MSF-09RK 永田製作所洗浄ノズルレバーコック付 MSF-09RK永田製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ポテンショメータ 10kΩ 0.05W アルプスアルパイン(旧アルプス電気)ポテンショメータ 10kΩ 0.05Wアルプスアルパイン(旧アルプス電気)
619税込681
1個
23日以内出荷
SRK アラミドファイバー リプレイスメント クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SRK アラミドファイバー リプレイスメント クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
KOA SMDレジスタ, 49.9Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD49R9F KOAKOA SMDレジスタ, 49.9Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD49R9FKOA
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200準拠RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)49.9許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-ロッド先端金具(-) なし
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターポンプ(ホンダ) アイシン精機ウォーターポンプ(ホンダ)アイシン精機(21件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
CM2RK/CDM2RK-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2RK/CDM2RK-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
9,398税込10,338
1個
27日以内出荷
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク取付支持形式(A) 底面取付形リード線(m)-ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/9U/2ポスト/19インチ/取付奥行37cm/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/9U/2ポスト/19インチ/取付奥行37cm/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラックStarTech.com
44,980税込49,478
1個
当日出荷
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用幅(mm)600ブラック長さ(mm)450高さ(mm)511質量(kg)17.69保証期間5年深さ(mm)最大取り付け:370機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)耐荷重(kg)90セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ内寸幅(mm)594内高(mm)511内寸奥行(mm)433仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売レーザー墨出し器用リチウムバッテリーテクノ販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
42,980税込47,278特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付カナフジ電工
699税込769
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用カナフジ電工
369税込406
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
旋削用 80°菱形ポジチップ WKK20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WKK20Sワルター
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応