カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- メカニカル部品(38)
- 制御機器(30)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- カー用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 機構部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- マスク(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(55)
- ユーアールディ(27)
- イマオコーポレーション(23)
- 三菱電機(11)
- サンドビック(7)
- JOYN(7)
- ネグロス電工(5)
- アイセル(4)
- マイゾックス(4)
- スバル(4)
- Festo(4)
- エスコ(3)
- NEC(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 三機工業(3)
- カナフジ電工(3)
- イスカル(2)
- カーメックス(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rl-60」の検索結果

ロッドレベル ベルト付 RL-60T
マイゾックス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロータリージョイント エルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ワイパー替えゴム10本入り
FILTEC(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から5日以内出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
曲がりにくい六角L型バール
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーL600
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃トラスコ品番296-5305長さ(mm)600質量(g)558刃長(mm)18刃幅(mm)100
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型 ダブル)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
R型角型容器 排水栓付40A
ダイライト¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。仕様排水栓付トラスコ品番464-9249材質ポリエチレン質量(kg)40使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
ガイドローラー(Y型 ダブル)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(V型)
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。仕様重荷重種類ローラー
ガイドローラー(車輪 ダブル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型 シングルベアリング)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL60J-H
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法T(mm)13寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL60S-R
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S【ローラーレール】RLR16質量(g)260タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)44寸法B(mm)10寸法D1(mm)61寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26寸法R(mm)R8.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60
クリューバー フッ素オイルスプレー
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本(150mL)当日出荷フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
ガイドローラー (クラウン型)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60J-Y
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)85タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法B(mm)10寸法D1(mm)【最大】25【最小】16寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32寸法Do(mm)60
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-F
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)75タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ
BioClean¥1,598税込¥1,7581双翌々日出荷鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT