カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • カー用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-60」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックス

    ロッドレベル ベルト付 RL-60T

    マイゾックス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
    トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(737件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ワイパー替えゴム10本入り FILTEC

    ワイパー替えゴム10本入り

    FILTEC(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • 曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業

    曲がりにくい六角L型バール

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
    用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパーL600 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL600

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃トラスコ品番296-5305長さ(mm)600質量(g)558刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • ロッドレベル マイゾックス

    ロッドレベル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
  • ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(F型)

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重
  • ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー

    クリューバー グリーススプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
  • ガイドローラー(Y型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(V型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(V型)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
    仕様重荷重種類ローラー
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪 ダブル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 冷媒管ラック用山型カバー 水平L山型カバー(1m) カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 水平L山型カバー(1m)

    カナフジ電工
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    水平部の90°曲りにご使用下さい。
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平L山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平L山型カバー

    カナフジ電工
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    水平部の90°曲りにご使用下さい。エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • 冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型 カナフジ電工

    冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型

    カナフジ電工
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー フッ素オイルスプレー

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本(150mL)
    当日出荷
    フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
  • ガイドローラーブラケット イマオコーポレーション

    ガイドローラーブラケット

    イマオコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラー材質(ピン)SUS303
  • ガイドローラー (クラウン型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (クラウン型)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • L型分岐ラック ネグロス電工

    L型分岐ラック

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(V型 ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(V型 ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)

    ローテティングレーザー

    BOSCH(ボッシュ)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
    用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
  • NEC純正 トナー回収ボトル PR-L600F-33 NEC

    NEC純正 トナー回収ボトル PR-L600F-33

    NEC
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    適合機種PR-L600F純正品番PR-L600F-33
  • ガイドローラー(R型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ IR/L-ISO

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ガイドローラー(V型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(V型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール