カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rl12-04」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン (KRL~) SMC

    エルボユニオン (KRL~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 軽量ラック 150kg用 部品セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 部品セット

    モノタロウ
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • パッシブセンサー送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    材質樹脂
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280アズワン品番65-7293-60
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279アズワン品番65-7293-57
  • パワーリレー G6RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RL

    Aratas(旧:omron)
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷から102日以内出荷
    外形寸法(mm)28.5×10×12.3
  • SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    10日以内出荷
    ・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列
    仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンパーツ アンダーシートサイドパネル 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | SD ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ アンダーシートサイドパネル 左側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | SD

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
  • セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOM

    セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1

    FACOM
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    73日以内出荷
    1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
    用途ソケット
  • 1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36 FACOM

    1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36

    FACOM
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
    用途ソケット&キーレンチ質量(g)1025
  • パワリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    102日以内出荷
    小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。