カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 清掃用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rl4-m5」の検索結果

ロータリージョイント エルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
MultiWriter 4M550 PR-L4M550
NEC¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。質量(kg)約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 027
純正トナー・ドラム NEC PR-L4M550
NEC¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種PR-L4M550RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
PR-L4M550-12 リユース品
ゼネラルサプライ¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合E&Qマーク適合機種NEC MultiWriter 4M550色ブラックサイズA4区分【カラー】モノクロ印字枚数15000枚用紙サイズA4環境E&Qマーク色区分モノクロ
IGRIS リサイクルストック トナー PR-L4M550-12 (NEC)
IGRIS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー PR-L4M550-12 メーカー:NEC 印字枚数:約15,000枚対応機種MultiWriter 4M550RoHS指令(10物質対応)対応![トナー PR-L4M550-12【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674685-250521-02.jpg)
トナー PR-L4M550-12【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥14,980税込¥16,4781個(1個)11日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合PR-L4M550主な適合純正品番PR-L4M550-12種別リターン式色ブラック印字枚数約15000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーNEC/日本電気
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型
スーパー工業¥3,598,000税込¥3,957,8001台61日以内出荷超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1760吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型
スーパー工業¥3,598,000税込¥3,957,8001台61日以内出荷超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1465吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![トナー PR-L4M550-12【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674685-250521-02.jpg)