SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法D(mm)30
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)41
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R(mm)R5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法D(mm)30
寸法B(mm)7
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード