4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー 材質PA66/クリーンフェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 14.2mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード