カテゴリ
- 切削工具(102)
- メカニカル部品(71)
- 制御機器(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 作業工具(45)
- パソコン/周辺機器(34)
- バイク純正部品(28)
- バイク部品(27)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 安全用品(13)
- 測定用品(13)
- 清掃用品(11)
- 物流用品(10)
- 建築金物(10)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(7)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 農業機械(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 介護用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 手袋(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(43)
- SMC(32)
- ダイヤトレンド(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- 岡崎精工(21)
- イスカル(17)
- ワルター(14)
- NORGREN(14)
- アルインコ(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- ケルヒャー(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- マキシンコー(9)
- TRUSCO(8)
- 富士電機(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ネグロス電工(7)
- ビックス(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rm-10」の検索結果

回転計用接触測定アダプタ RM-10
カスタム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
背負い式手動噴霧器 RM-10 / 15-AAA-2 部品
工進¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷背負い式手動噴霧器 RM-10 / 15-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RM-10-AAA-2 / RM-15-AAA-2
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
丸型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(5個)当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
両面テープ<ラクハリ>強力貼る
コクヨ(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。 キレイにはがせるタイプのつめ替え用テープも装着可能です。 幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 071
高速アイスメーカー<クリアロック>
ROOMMATE¥28,980税込¥31,8781台当日出荷あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
メッキ回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様鍍金回転グリップ材質SS400仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
マニラロープドラム巻
ユタカメイク¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から翌々日出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
赤外透過フィルター
HOYA¥12,890税込¥14,1791枚当日出荷から8日以内出荷可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途赤外用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC色ブラック耐荷重(g)250角度調節○
ロードマーキング ナンバーS
新富士バーナー(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジムメカ
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷シャープ0.5/ラバーグリップ付き軸径(Φmm)11.6全長(mm)141.8質量(g)9.3エコマーク認定認定芯径(mm)【シャープ芯】0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 001
ゴム背抜き手袋 13ゲージ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。用途運送業、倉庫業、土木・建築作業材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2色レッド材質(すべり止め)ありゲージ数13
キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応)
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。質量(g)約510(電池除く)電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)口径(Φmm)スピーカー:100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167防塵防水性能IP64受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)約400
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁ほか当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
...




























![ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799556-170414-04.jpg)