カテゴリ

  • 農業機械(252)
  • 制御機器(63)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 切削工具(35)
  • バイク部品(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 作業工具(16)
  • 保管用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 家電(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-15」の検索結果

577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル ロッドフック クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • 燃料タンク部品RM1027-GTD15 新ダイワ

    燃料タンク部品RM1027-GTD15

    新ダイワ
    67税込74
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Vベルト M形 三ツ星ベルト

    Vベルト M形

    三ツ星ベルト
    809税込890
    1個
    当日出荷
    レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル角度(°)40
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
  • エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-PTD15 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-PTD15

    新ダイワ
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • 交換用フィルター(SRM-150NC-F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRM-150NC-F用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途外気清浄用フィルター材質不織布ホワイト質量(g)約0.5寸法120Φ
  • 小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ。汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。使用環境によって選べる小型形状。録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント。01)洗練されたMP3録音方式。02)エラーファイルを修復保存。03)操作不要の録音予約録音。04)再生機能強化のリモコン採用。録音技術その1【収録形式】。音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用。メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。録音技術その2【リカバリー機能】。独自の修復技術。♯リカバリー機能とは?。録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能。※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。録音技術その3【予約録音】。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。録音技術その4【リモコン再生】。早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用。簡単操作のリモコン付属。録ったその場で再生確認が可能。早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。→スマホで再生。OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能。※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。→PCで再生。PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。・PC用アプリで簡単設定。本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。・音声起動録音。音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。・音声起動録音レベル調整。VOS起動音量調節。録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。・マイク感度調整。マイク感度の設定で最適な音質を保証します。・繊細な音を収録するPCM録音。・録音日時記録。【小型だからできる!こんな使い方】。本体に内蔵されたマグネット。収納するより貼り付ける!。磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。ストラップホールでぶら下げる。本体ボディはアルミ製で頑丈です。そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。付属のクリップを利用する。クリップが同梱されています。クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。
    セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック充電時間約1時間最大録音件数9999
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
  • 本焼平目地コテ ナルセ

    本焼平目地コテ

    ナルセ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。長さ(mm)(コテ)120
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
    種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
  • アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

    アングル車輪(R型/RM型)

    岡本工機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タナガード オーエッチ工業

    タナガード

    オーエッチ工業
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。
    用途タナの荷物の落下防止ベルト幅(mm)50ベルト色引張破断強度(kg)2000バックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2
  • 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラチェット・コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェット・コンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラチェット機構あり
  • 三面接触モンキーレンチ TRUSCO

    三面接触モンキーレンチ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
    トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
  • 水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)

    水中投入型測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    長さL(mm)100
  • エアクリーナ・キャブレター(気化器)部品RM1027-PTD15 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレター(気化器)部品RM1027-PTD15

    新ダイワ
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • キャンパス 暗記用シートにもなる定規 コクヨ

    キャンパス 暗記用シートにもなる定規

    コクヨ
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。暗記面が広く隠しやすい、やや幅広サイズの15cm定規です。ペンケースに入れられるサイズかつ、参考書などにも挟める厚みです。斜めカット加工でマーカーのインクがにじんだり汚れにくいです。シンプルで見やすい山型目盛り。
    材質R-PET目盛15cm外寸法(mm)160×45グリーン購入法適合再生材使用率(%)本体:R-PET100%
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
  • マグネト部品RM3025-GTD15 新ダイワ

    マグネト部品RM3025-GTD15

    新ダイワ
    99税込109
    1個ほか
    3日以内出荷
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,396税込2,636
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
  • RM3125-GTD15部品スロットル 新ダイワ

    RM3125-GTD15部品スロットル

    新ダイワ
    46税込51
    1個ほか
    3日以内出荷
  • RM3127-GTD15部品マグネト 新ダイワ

    RM3127-GTD15部品マグネト

    新ダイワ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
...