「rm-17×19」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ステンレスラチェットレンチ トップ工業ステンレスラチェットレンチトップ工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,298税込10,228
1セット(6本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
短ガチャ トップ工業短ガチャトップ工業
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
コンパクトラチェットレンチ トップ工業コンパクトラチェットレンチトップ工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
短ガチャ ストレート トップ工業短ガチャ ストレートトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
両口ラチェットレンチ ショート trad両口ラチェットレンチ ショートtrad(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(5本組)
当日出荷
セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセットトラスコ品番120-0216質量(kg)0.25
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプモノタロウ(35件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6
エコガチャック オートエコガチャックオート(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ板ラチェットレンチ 4サイズモノタロウ(122件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業シノ曲がりラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ板ラチェットレンチ5本組みセットモノタロウ(238件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ALC用ラチェットレンチ トップ工業ALC用ラチェットレンチトップ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダードGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプスタンダード(クランプ)
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)トップ工業
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
ショートめがねレンチ TRUSCOショートめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
ブレーキスイッチKIT GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKITGALESPEED(ゲイルスピード)
5,000税込5,500
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
クラッチスイッチKIT GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチスイッチKITGALESPEED(ゲイルスピード)
5,000税込5,500
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプミラーホルダー(クランプ)
ブレーキマスターシリンダー [RM] インチクランプ(Φ25.4) ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] インチクランプ(Φ25.4) ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
仕様【ストレートレバー仕様】レバーレシオ:17mmタイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)19
クラッチマスターシリンダー [RM] インチクランプ (Φ25.4) ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチマスターシリンダー [RM] インチクランプ (Φ25.4) ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
仕様【ストレートレバー仕様】レバーレシオ:17mmタイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)19
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)トップ工業
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ 鳶仕様 トップ工業短ガチャ 鳶仕様トップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422