カテゴリ
- 制御機器(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 切削工具(20)
- 作業工具(12)
- 厨房用品(5)
- 家電(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)(22)
- SMC(14)
- KTC(6)
- CKD(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- 岡崎精工(4)
- アサヒ工具(4)
- イスカル(3)
- トップ工業(3)
- ヒガノ(3)
- エフ・エム・アイ(3)
- NORGREN(3)
- エスコ(2)
- NTカッター(2)
- エレコム(2)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rm-32」の検索結果

ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
電源タップ 延長コード 2個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント
エレコム¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
板ラチェット差替えドライバ オフセットタイプ
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。トラスコ品番373-7519種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成セット品ギヤ歯数16
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32
ライト付携帯ルーペ RM-329P
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類赤色LEDバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
TATスタンパー専用溶剤
シヤチハタ¥599税込¥6591個当日出荷寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28種類速乾性シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷RM320は、320×240画素の赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載した軽量ハンドヘルドサーモグラフィカメラです。温度トレンド分析、高温・低温アラーム機能を備え、電気設備点検や設備保全、HVAC診断を手軽に行えます。IP54・2m耐落下の堅牢設計により、日常点検用のスタンダードモデルとして幅広い現場で活用できます。 高解像度の熱画像。自社開発の384×288高画素12μm先端技術検出器を搭載し、高解像度な熱画像を実現しました。35mKの優れた熱感度により、わずかな温度差も正確に区別できるため、目に見えない微妙なホットスポットを簡単に捉えることができます。 最大650℃の測定範囲でさまざまなシーンに対応。-20℃から+650℃までの幅広い温度測定に対応し、より多くの産業用シナリオで威力を発揮します。本体はIP54の防塵防水性能と2メートルの落下保護を備えており、過酷な現場でも安心な堅牢さと耐久性を誇ります。さらに、標準で32GBのMicroSDカードが付属しており、容量を気にせず温度ビデオ録画をサポートします。複雑さをシンプルに処理するためのスマートな機能。インテリジェントな撮影やユーザーカスタマイズが可能。タスクプロセスを簡素化し、日常的な検査効率を大幅に向上させます。また、温度傾向分析機能により温度分布や変化をリアルタイムで観察できるほか、等温線機能で注意が必要な温度セグメントや特定の領域を分かりやすく強調表示します。
ロボ・クープ マジミックス用パーツ RM-3200用プラスチック刃
エフ・エム・アイ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様RM-3200専用TKG品番9-0645-0704TKG品番(2017)6-0573-0704
フードプロセッサー RMシリーズ
ロボクープ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から12日以内出荷切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
コンクリート柱用取付金具
内外電機¥6,498税込¥7,1481セット(2個)4日以内出荷キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)200以下(1セット)取付ボルトM8×35
研磨布ペーパー
エスコ¥845税込¥9301袋(5枚)翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)
建機Platform¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM