カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「rm-75a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用脚立 RM-a 長谷川工業

    専用脚立 RM-a

    長谷川工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    軽量・コンパクト、ワンタッチで収納ができる強力ミニ脚立!。特徴。天板に立って作業ができる為、検針作業や工場備品に最適です。ワンタッチバー搭載で片手で簡単に閉じることが可能。踏ざんピッチは昇降しやすい25cmに設計。60mmの幅広ステップで昇降がらくに。最大使用質量130kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)250天板寸法(幅W×奥行D)(mm)299×163最大使用質量(kg)130
  • 両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両頭ラチェットめがねレンチ 75度

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    形状オフセットラチェット機構あり
  • SLX SM-CRM75 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SLX SM-CRM75 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RM1A40D75 産業用、75A、アンチパラレルサイリスタ出力付き単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、及び容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー
    仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0833アズワン品番65-8063-89
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • プレシジョンシリンダ  (MTS20-7~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS20-7~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • プレシジョンシリンダ  (MTS25-7~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS25-7~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • プレシジョンシリンダ  (MTS32-75~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS32-75~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75
  • プレシジョンシリンダ  (MTS40-75~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS40-75~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO15SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO15SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO15TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO15TT

    brembo
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO15SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO15SX

    brembo
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)