カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • バイク部品(37)
  • 切削工具(31)
  • 作業工具(15)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-22」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM22シリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
接点2極定格出力電流(A)8
ホワイトボード&黒板/アルミホーロー・回転装置付 RM22Tタイプ 日学ホワイトボード&黒板/アルミホーロー・回転装置付 RM22Tタイプ日学
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板&ホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無付属品黒板拭(中)1個マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個幅(mm)1290厚さ(mm)560高さ(mm)1800質量(g)19000タイプ緑/白(暗線入)材質(表面)アルミホーローボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)面数両面 ホワイトボード/黒板
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
オーロラナノ タカギオーロラナノタカギ(14件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18仕様持ち運び用取手付材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付
板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ・ビットセットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEOROOMMATE
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225ミドリ安全
17,980税込19,778
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
当日出荷から翌々日出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ハンディボックスシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
オーロラNANO BR タカギオーロラNANO BRタカギ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電 ミドリ安全静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電ミドリ安全
12,980税込14,278特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ミドルカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用チェーザMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
23,900税込26,290特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
タカギ ホースリール オーロラNANO タカギタカギ ホースリール オーロラNANOタカギ
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
チェーザ MCC(松阪鉄工所)チェーザMCC(松阪鉄工所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種BMK0001質量(g)240
ビッグホットサンドメーカー ROOMMATEビッグホットサンドメーカーROOMMATE
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
食パン6~8枚切りの厚みに対応する、ビッグホットサンドメーカー。6枚切り食パン2枚にたっぷり具材を挟んでもキレイな仕上がり。耳付き食パンを使用すれば耳までカリっと焼き上げます。プレートをヒーターに密着させた一体型設計で熱の伝わりが早いため焼き上がりまで短時間で仕上げます。大きなハンドル&軽量で持ち運びもらくらく。また縦置き収納が可能で場所を取らず収納可能です。
セット内容本体、取扱説明書兼保証書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミ寸法(mm)幅295×奥行250×高さ95質量(kg)約1.6(電源コード含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)100温度ヒューズ240(℃)コード長さ(cm)73(コード巻取りステー)
六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸EIKO(栄工舎)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
dpm-22ym特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dpm-22ym