カテゴリ

  • バイク部品(61)
  • 制御機器(52)
  • 切削工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • メカニカル部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク純正部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 空調・電設資材(9)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm25」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(34件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
エクスポケット回転計 アズワンエクスポケット回転計アズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpmアズワン品番2-3366-01
VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
889税込978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.8MB)ベルト形M
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から3日以内出荷
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本寸法D(mm)5寸法C(mm)20
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
三面接触モンキーレンチ TRUSCO三面接触モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
ラチェットモンキーレンチ KOTOラチェットモンキーレンチKOTO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
下水管スタッフ マイゾックス下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
25,900税込28,490特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)水中投入型測温抵抗体CHINO(チノー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から21日以内出荷
長さL(mm)100
ミニレール 250mm 中央精機ミニレール 250mm中央精機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
PCBホルダ タイプB 摂津金属工業PCBホルダ タイプB摂津金属工業
449税込494
1個
当日出荷
サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
25mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ25mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RM-25材質プラスチック寸法(mm)35×44×9適合バンド幅(mm)25
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
車輪 ナンシン車輪ナンシン
81税込89
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ポール用取付金具 内外電機ポール用取付金具内外電機
8,998税込9,898
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)100以下(1セット)
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
エスアールタイト(M16/M20 大阪魂エスアールタイト(M16/M20大阪魂
1,796税込1,976
1個
翌々日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
電材電装用レジューサ 三桂製作所電材電装用レジューサ三桂製作所
319税込351
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ)KITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)Igus(イグス)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
スティックライト(IR赤外線発光) エスコスティックライト(IR赤外線発光)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE寸法(mm)15×155質量(g)23.4発光時間(時間)8
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミルEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'