カテゴリ
- 農業機械(321)
- 切削工具(56)
- 制御機器(44)
- メカニカル部品(37)
- バイク純正部品(28)
- 作業工具(24)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測定用品(11)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- マスク(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- KANON(中村製作所)(6)
- MURATA(村田製作所)(7)
- NORGREN(6)
- SMC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズワン(4)
- イスカル(11)
- カツイチ(21)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ダイヤトレンド(16)
- トップ工業(9)
- ホンダ(24)
- マキシンコー(25)
- ワルター(12)
- 岡崎精工(9)
- 新ダイワ(320)
- 日研工作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
ロードマーキング ライン
新富士バーナー(47件のレビュー)1巻取扱い終了「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
車種別LEDルームランプ
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途車内ランプをLEDに交換
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-611RM-30C(修理)
修理¥52,980税込¥58,2781台10日以内出荷種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルナットランナ コーナータイプ (トルクモニタリングタイプ)(瓜生製作)UAN-701RM-30C(修理)
修理¥52,980税込¥58,2781台10日以内出荷種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷から4日以内出荷めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
ロッキングミキサー
アズワン¥164,000税込¥180,4001台当日出荷DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。電源AC100V±10% 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)振盪方式上下
本焼平目地鏝
カネ三¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷特殊鋼で硬く、良い作業性です。用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
専用脚立 RM-a
長谷川工業¥9,598税込¥10,5581台翌日出荷軽量・コンパクト、ワンタッチで収納ができる強力ミニ脚立!。特徴。天板に立って作業ができる為、検針作業や工場備品に最適です。ワンタッチバー搭載で片手で簡単に閉じることが可能。踏ざんピッチは昇降しやすい25cmに設計。60mmの幅広ステップで昇降がらくに。最大使用質量130kg材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)250天板寸法(幅W×奥行D)(mm)299×163最大使用質量(kg)130
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
ルアーフィッティング
三商¥3,098税込¥3,4081セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
フジ リムナイロン戸車
ツチノ¥319税込¥3511パック(2個)4日以内出荷から6日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
油性錆転換塗料 サビキラープロRS
BAN-ZI¥3,998税込¥4,3981本当日出荷溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。 クリアカラーで作業性に優れています。 2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。トラスコ品番370-0079危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら