独自機構「エアータッチシステム」搭載!使い心地を徹底追及した、テープのりの新基準ピットエアー
安心の粘着力、のり切れ性能。
静かな場所でも音が気にならない。
ムラなくのり付け。
カンタンつめ替え式。
商品タイプ詰め替えテープ
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)16
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0449-20
エコマーク認定番号18 112 294
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。
中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。
ストックやシェアにおすすめです。
個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。
仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプ
エコマーク認定認定
アズワン品番67-5197-41
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号18 112 294
1箱(14個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
関連キーワード