カテゴリ

  • 自動車純正部品(74)
  • 制御機器(30)
  • 清掃用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmq」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック EATON(イートン)

    パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック

    EATON(イートン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton EATON(イートン)

    照光式押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton

    EATON(イートン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
  • ラバーメイドクリーニングシステム フローシリーズ フラットモップ ラバーメイド

    ラバーメイドクリーニングシステム フローシリーズ フラットモップ

    ラバーメイド
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    欠品中
    RMQ979YL用のフラットモップです。
    用途床の清掃。トラスコ品番855-9545材質ポリエステル、ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3奥行(mm)80縦(mm)165横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0256繰り返し・詰め替え対応
  • クイックラチェットめがねレンチ TRUSCO

    クイックラチェットめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
  • ガラス用クロス ラバーメイド

    ガラス用クロス

    ラバーメイド
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した多目的クロスです。 ジグザグ加工が施された、高品質クロス。 約500回まで洗濯が可能。 93度までの水温で洗濯可能。 漂白剤を使用しなくても殺菌が可能。 布端は型崩れしにくい二重加工済み。
    用途ガラス・鏡用。トラスコ品番819-4305寸法(mm)405×405使用場所ガラス、鏡繰り返し・詰め替え対応
  • クイックラチェットめがねレンチセット7本組 TRUSCO

    クイックラチェットめがねレンチセット7本組

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    仕様ギア数72枚歯トラスコ品番488-9703セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.98ラチェット機構あり
  • 配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業

    配管モール(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
    仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
  • クイックコネクト スプレー式 洗剤用キャディー ラバーメイド

    クイックコネクト スプレー式 洗剤用キャディー

    ラバーメイド
    ¥6,898税込¥7,588
    1枚
    欠品中
    洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。クイックコネクトの洗剤用キャディーです。
    トラスコ品番855-9527適合機種86388469、RM1835528YL、186388569材質樹脂質量(kg)1.62018年トラスコ掲載ページ9 0256繰り返し・詰め替え対応
  • マイクロファイバー 仕上げ用モップセット ラバーメイド

    マイクロファイバー 仕上げ用モップセット

    ラバーメイド
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    マイクロファイバーの仕上げ用モップセットです。
    トラスコ品番855-9547セット内容バケット、専用フタ、フレーム、替えパッド6枚質量(kg)4.82018年トラスコ掲載ページ9 0277繰り返し・詰め替え対応
  • クイックラチェットメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
  • 曲ガリ(RMモールクアトロ用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • キャップ(RMモールクアトロ用) 未来工業

    キャップ(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥499税込¥549
    1個
    翌日出荷
    梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
    適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • チーズ(RMモールクアトロ用) 未来工業

    チーズ(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
  • ソケット(RMモールクアトロ用) 未来工業

    ソケット(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    配管モールのつなぎ箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状ソケット
  • 出ズミ(RMモールクアトロ用) 未来工業

    出ズミ(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com

    マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定

    StarTech.com
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用。モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント。各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応。モニタが水平になるよう微調整が可能。360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応。+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整。ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント
    用途銀行、金融機関、制御センターなどの環境でデータ解析用にモニタ4台を使用。ソフトウエア開発、プログラミング、CAD設計などの作業効率をアップ。印象的なデジタルサイネージディスプレイを構築材質スチール色ブラック幅(cm)11.5角度(°)-30~30(チルト)耐荷重(kg)最大8長さ(cm)83.5角度調整範囲+/-30高さ(cm)82.8液晶モニター4台対応インチサイズ13~27インチ回転角度(°)360
  • 13配管アタッチメント 未来工業

    13配管アタッチメント

    未来工業
    ¥919税込¥1,011
    1箱(10個)
    翌日出荷
    配管モールの上段に架橋ポリエチレン管・ポリブデン管を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールクアトロサイズ)20M適合管(被覆5mm厚)10A、(裸)10・13A適合パイプ外径(Φmm)17.2設置位置上段
  • 入ズミ(RMモールクアトロ用) 未来工業

    入ズミ(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • 変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用) 未来工業

    変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
  • キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用) 未来工業

    キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥569税込¥626
    1個
    翌日出荷
    天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • クイックコネクト伸縮ハンドル ACMEアダプター ラバーメイド

    クイックコネクト伸縮ハンドル ACMEアダプター

    ラバーメイド
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    フロアスウィープやデッキブラシをクイックコネクトハンドルに取り付けるためのアダプタです。ハンドルとの連結や切り離しが容易にできます。
    トラスコ品番114-3282長さ(mm)114色ブラック質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
  • 壁貫通チーズ(RMモールクアトロ用) 未来工業

    壁貫通チーズ(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
  • 両サドル(RMモールクアトロ用) 未来工業

    両サドル(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5個)
    翌日出荷
    RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
    適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • 壁カバー(RMモールクアトロ用) 未来工業

    壁カバー(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥889税込¥978
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • RM CS スクラブ用スペシャルパッド  460mm用 RUBBERMAID

    RM CS スクラブ用スペシャルパッド 460mm用

    RUBBERMAID
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    特許取得の立体ストライプ構造が汚れを絡め取り強力な洗浄力を発揮します。
    用途専用フレームの460mmをご使用ください。TGK品番1-1292-1101材質ポリエステル・ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)520×140
  • ロングソケット(RMモールクアトロ用) 未来工業

    ロングソケット(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥889税込¥978
    1個
    翌日出荷
    VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
  • 変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用) 未来工業

    変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥889税込¥978
    1個
    翌日出荷
    RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
  • ラバーメイド CSウェットパッド ブルー  460mm用 RUBBERMAID

    ラバーメイド CSウェットパッド ブルー 460mm用

    RUBBERMAID
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    専用フレームの460mmをご使用ください。
    TGK品番1-1292-0701材質ポリエステル・ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)521×132
  • RM CS 仕上げ用スペシャルパッド  460mm用 RUBBERMAID

    RM CS 仕上げ用スペシャルパッド 460mm用

    RUBBERMAID
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    5mm幅のスポンジライナーが適量の液体を放出しムラを防止します。
    用途専用フレームの460mmをご使用ください。TGK品番1-1292-1201材質ポリエステル・ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)457×140
  • ラバーメイド CS 消毒用バケット RUBBERMAID

    ラバーメイド CS 消毒用バケット

    RUBBERMAID
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    パッドと消毒液を入れて振るだけで均一に湿らせることができます。
    用途最大20枚のパッドを収納でき、作業効率を向上させます。TGK品番1-1292-1601材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)607×241×346
  • RM マイクロファイバークロス 多目的用 RUBBERMAID

    RM マイクロファイバークロス 多目的用

    RUBBERMAID
    ¥699税込¥769
    1枚
    翌々日出荷
    水だけで99.9%以上の細菌、真菌を除去できます。
    用途特許取得のジグザグ繊維がスクラブ力を発揮し、頑固な汚れも効果的に除去できます。TGK品番1-1349-1101材質ポリエステル・ポリアミド色イエロー寸法(縦×横)(mm)406×406
  • ラバーメイド CS 伸縮ハンドル RUBBERMAID

    ラバーメイド CS 伸縮ハンドル

    RUBBERMAID
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌々日出荷
    取り回しのしやすさを追求した伸縮ハンドルです。
    用途軽量かつ頑丈なアルミ製で、高所や狭い場所での使用に最適です。材質アルミニウム
  • ラバーメイド CSウェットパッド レッド  460mm用 RUBBERMAID

    ラバーメイド CSウェットパッド レッド 460mm用

    RUBBERMAID
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    専用フレームの460mmをご使用ください。
    TGK品番1-1292-0703材質ポリエステル・ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)521×132
  • ラバーメイド CS アルミフレーム  280mm RUBBERMAID

    ラバーメイド CS アルミフレーム 280mm

    RUBBERMAID
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    フラットな形状で家具や機器の下にもスムーズに入ります。
    用途360度回転コネクターで自在に操作可能ですTGK品番1-1292-0301材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×76×38
  • ラバーメイドCS プレス式リングバケット  ブルー蓋付 RUBBERMAID

    ラバーメイドCS プレス式リングバケット ブルー蓋付

    RUBBERMAID
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    上から押し当てるだけで余分な水分を取り除くことができます。
    用途ドレンバルブで汚水をスムーズに排出できます。TGK品番1-1292-1502材質(本体)ポリエチレンキャスターゴムΦ75×4自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×368×409(420)
  • ラバーメイドCSウェットパッド グリーン  460mm用 RUBBERMAID

    ラバーメイドCSウェットパッド グリーン 460mm用

    RUBBERMAID
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    専用フレームの460mmをご使用ください。
    TGK品番1-1292-0702材質ポリエステル・ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)521×132