7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RMR700 切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構あり トラスコ品番369-9218 セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)940 タイプ切り替えタイプ
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

RMR110 切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセット
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構あり トラスコ品番396-4787 セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 質量(kg)3
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-3/KRC013(MR-130Ri)(エンジン)4M50、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27560(加藤)119-53300101相当品 高さ(mm)48 外径(mm)71 内径(mm)26
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷