カテゴリ
- バイク純正部品(423)
- 制御機器(38)
- 自動車純正部品(13)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業服(2)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(424)
- BOURNS(13)
- KOA(12)
- brembo(8)
- KYOCERA AVX(5)
- スズキ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ニッサン(3)
- VISHAY(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- アイクォーク(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUN(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- 紀州ファスナー(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rn 1021」の検索結果

ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)¥649税込¥7141袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ツータックパンツ 1021
bigborn(ビッグボーン)¥2,990~税込¥3,289~1本3日以内出荷高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。種別ツータックパンツ材質裏綿サマー混率(%)ポリエステル95・綿5股下(cm)79
警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。仕様有電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
ホイールナット (袋ナット)
(209件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(16個)当日出荷袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(25個)ほか当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.95
brembo¥24,980税込¥27,4781個欠品中メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.95。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-06/09-10(欧州仕様)。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-10。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79仕様スタンダードレバー材質アルミニウム色ブラック備考汎用 YAMAHA / SUZUKI / APRILIA型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN70J。エンジン型式:原動機の型式:N718E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2021109057仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN70J色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応番号認証:JMCA2021109057方式集合:3-1加工無エンジン型式原動機の型式:N718E
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥559税込¥6151セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-49
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R11-HAPTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R11-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN69J(原動機の型式:N718E) ※排ガス証明書が付属する商品です。純正サイドケース同時装着可能です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN69J。エンジン型式:原動機の型式:N718E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2021109053仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN69J色チタン/カーボン区分マフラー備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:3-1加工無エンジン型式原動機の型式:N718E
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥72,980税込¥80,2781セット(10000個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7030-79
SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入
KOA¥599税込¥6591セット(50個)7日以内出荷KOA の RN73R シリーズ 2002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7025-02
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
KOA¥1,498税込¥1,6481セット(100個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 10.1k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7038-25
抵抗器 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥129,800税込¥142,7801セット(10000個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 50 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7039-07
抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
KOA¥89,980税込¥98,9781セット(10000個)7日以内出荷KOA RN73R シリーズ 1.1K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7045-74
1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個当日出荷1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保幅(mm)66色ブラック質量(g)38消費電力(W)0.8長さ(cm)12湿度(%RH)20 ~ 80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)1.8動作温度(℃)5 ~ 50データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF
BOURNS¥209税込¥2301袋(50個)翌々日出荷1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF
BOURNS¥149税込¥1641袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CRT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
本革 スクエア ミニショルダーバッグ
トップハウス¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷<インフルエンサー×DEVICE コラボアイテム>。インフルエンサー監修!。大人気のミニバッグに本革ver.が登場!!!。ミニマリストが増加している昨今。大きなバッグは必要ないという方へ。提案したいミニショルダー ショルダーバッグ!。デザイン。どんなコーディネートにもマッチするような。シンプルなバッグというご要望に応え、。ワンポイントにシルバーパーツを加え。スタイリッシュさを追求したアイテム!。ショルダーはキレイめな印象になるよう、。特殊なショルダーパーツを使用!。スペック。トレンドのコンパクトなスクエア型!。スマホや、ミニウォレットなど。最小限の荷物が収納できるサイズ感!。ショルダーパーツは長さ調節可能で。前でも斜めでもその日の気分で!。素材感。大人気のPU素材のバッグを。さらにグレードアップし、。上質な本革を使用!。シボ感のあるレザーは傷もつきにくく。とても高いクオリティを実現!。着用感。シンプルなデザインなので、。ユニセックスで使えて、。様々なコーデに対応可能!。旅行やレジャー、ビジネスでも。あらゆるシーンで大活躍間違いなし!。普段使いはもちろんのこと、。ビジネスシーンでも対応可能!。ドレスからカジュアル、。メンズからレディース、。様々な場面で大活躍のミニショルダーバッグ!用途【インフルエンサー ユウ コラボバッグシリーズ】。<第一弾>。・Rename スクエア ショルダーバッグ ミニショルダー RSG20025。<第二弾>。・Rename リングジップ ボディショルダーバッグ RSG20033。<第三弾>。・Rename レザータッチ スクエア ショルダーバッグ RSG20125。<第四弾>。・Rename スクエア プラス ショルダーバッグ Lサイズ RSG21028。<第五弾>。・Rename 本革 スクエア ミニショルダーバッグ RSL21058。<第六弾>。・Rename ナイロン オリジナルロゴ バックパック RRN21069
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
...