カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn-18」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納棚につける落下防止ネット キングジム

    収納棚につける落下防止ネット

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラク
    セット内容本体×1枚、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン耐荷重(kg)200適合支柱外周寸法:約120~210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45/50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60耐震性震度7相当
  • 落下防止ネット ティーエフサービス

    落下防止ネット

    ティーエフサービス
    6,898税込7,588
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能。ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
    用途スチールラック等の収容物落下防止
  • 落下防止ネット (棚幅180cm用) ティーエフサービス

    落下防止ネット (棚幅180cm用)

    ティーエフサービス
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。
    用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ)寸法(cm)ネット部:162×70耐用年数(年)約8-10取付可能寸法(cm)170-176
  • 消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ノック式消せるゲルインクボールペン。 消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。 色を消したところにも繰り返し書くことができます。 文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。 使いやすいノック式が実現できました。
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク熱消去性インク商品タイプ本体
  • 温度センサ RN1シリーズ 日本電測

    温度センサ RN1シリーズ

    日本電測(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    仕様リード線形シース白金測温抵抗体材質SUS316(シース)温度測定範囲(℃)-200~500リード線ビニール素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B
  • サニボンロールN 1000mm×10m ゴークラ

    サニボンロールN 1000mm×10m

    ゴークラ
    3,500税込3,850
    1巻
    翌々日出荷
    破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです
    材質ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)0.65長さ(m)100
  • スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    14,000税込15,400
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スチールラック用落下防止商品 落下防止ネット ティーエフサービス

    スチールラック用落下防止商品 落下防止ネット

    ティーエフサービス
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    広範囲で収容品の落下を防止します。ワンタッチバックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能です。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能です。
    用途スチールラックの落下防止に
  • SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    34,720税込38,192
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    349,800税込384,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • パナソニック業務用IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHジャー炊飯器

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    独自の圧力技術「おどり炊き」でおいしく炊き上げます。
    用途発熱性と蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」TGK品番1-0698-0601質量(kg)7.4消費電力(W)炊飯時:1400定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×358×272
  • 1/2"sqx18mm ディープソケット(十二角) エスコ

    1/2"sqx18mm ディープソケット(十二角)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RN-18
  • スチールラック用 落下防止ネット ティーエフサービス

    スチールラック用 落下防止ネット

    ティーエフサービス
    15,980税込17,578
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    広範囲で収容品の落下を防止します。ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右どこからでも取り外しが可能です。下部左右にフックがあり、引っ掛けることで邪魔にならずに収容品を取り出すことができます。取付方法は粘着またはボルト固定からお選びいただけます。
    トラスコ品番714-7313セット内容ネット×2枚、粘着付金具及びボルトセット2枚分材質ネット(樹脂製/PE)、ベルト(樹脂製/PP)、ワンタッチバックル・ループ(樹脂製/POM)、金具(スチール(焼付塗装))、粘着(アクリル系粘着剤)、ボルト等(スチール三価メッキ)寸法(mm)ネット:1620×700イエロー×グレー取付内寸1700~1760(mm)
  • 小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR542-R)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR542
  • ピンポンマシン用ネット連続 CALFLEX(カルフレックス)

    ピンポンマシン用ネット連続

    CALFLEX(カルフレックス)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    ピンポンマシンとの組み合わせで、連続打ち込み練習ができる。ラリ-の練習に最適です。
    用途部活・クラブ活動に。材質ポ-ル:スチ-ル、ネット:ポリエステル質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約153×170×93
  • ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用BIB容器 ミドリ安全

    ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用BIB容器

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1個(18kg)
    当日出荷
    グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。 トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。 環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。 手肌をやさしく洗う中性タイプです。 レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
    用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6461種別化粧品(薬機法)質量(kg)18(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当香りレモングラス繰り返し・詰め替え対応
  • シールリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シールリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザイン用シールリング。 ハイジェニックデザインについて 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。 食品と識別しやすい青色を使用しています。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
    材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5寸法t(mm)2寸法s1(mm)2
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • ユニボール RE 0.5 黒 5本パック uni(三菱鉛筆)

    ユニボール RE 0.5 黒 5本パック

    uni(三菱鉛筆)
    729税込802
    1個(5本)
    翌々日出荷
    スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク
    質量(g)12.5シリーズユニボール方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5入数5本色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.4×145.8繰り返し・詰め替え対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT

    honeywell
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
  • インバーター 富士電機

    インバーター

    富士電機
    819,800税込901,780
    1台
    8日以内出荷から81日以内出荷
  • 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPB

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
  • セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応 互換性あり ダイヤル式標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応 互換性あり ダイヤル式標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-32-A18P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • シンクシャワ出湯管 カクダイ

    シンクシャワ出湯管

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
    付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
  • ウォッシャブルフェルト サンフェルト

    ウォッシャブルフェルト

    サンフェルト(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)18
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • 工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ 工進

    工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ

    工進
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工進充電式チェーンソーSCS用の交換用ソーチェーンです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • ワンタッチフェルト シールタイプ サンフェルト

    ワンタッチフェルト シールタイプ

    サンフェルト
    829税込912
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)18
  • レギュレータ 小形 コガネイ

    レギュレータ 小形

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • フロントスプロケット 530-18 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-18

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21801-18。販売備考:主な適合:XJR1300 98-16/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-17。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-90。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-05。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。歯数[丁数]:18。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    適合XJR1300 98-17/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N 06-15材質スチール歯数18Tチェーンサイズ530
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-14取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Modern-14 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Modern-14 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Modern-14入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-15取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-F1M 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-F1M 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-14-F1M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-C7M 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-C7M 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-14-C7M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Modern-15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Modern-15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Modern-15入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-B11S 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-B11S 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-14-B11S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI Modern-14-F1M 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI Modern-14-F1M 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI Modern-14-F1M硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)