スチールラック用 落下防止ネット
広範囲で収容品の落下を防止します。
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右どこからでも取り外しが可能です。
下部左右にフックがあり、引っ掛けることで邪魔にならずに収容品を取り出すことができます。
取付方法は粘着またはボルト固定からお選びいただけます。
- トラスコ品番
- 714-7313
- セット内容
- ネット×2枚、粘着付金具及びボルトセット2枚分
- 材質
- ネット(樹脂製/PE)、ベルト(樹脂製/PP)、ワンタッチバックル・ループ(樹脂製/POM)、金具(スチール(焼付塗装))、粘着(アクリル系粘着剤)、ボルト等(スチール三価メッキ)
- 寸法(mm)
- ネット:1620×700
- 色
- イエロー×グレー
- 取付
- 内寸1700~1760(mm)
- 内容量
- 1袋(2枚)
転倒防止用品 の新着商品
カテゴリ


















