カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(499)
  • 制御機器(94)
  • バイク部品(58)
  • バイク純正部品(50)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 事務用品(44)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 農業機械(23)
  • 物流用品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn3」の検索結果

1,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ RN3シリーズ 日本電測

    温度センサ RN3シリーズ

    日本電測(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    仕様端子箱形白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)温度測定範囲(℃)0~450素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱大型密閉端子箱
  • 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN3-50緑 ニチバン

    布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN3-50緑

    ニチバン
    1,098税込1,208
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
    用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅合金 異径ニップル BS RN3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ニップル BS RN3/4x3/8

    鈴木ブロンズ継手
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RN3/4x3/8●全長A(mm):41●角部形状:6角●対辺径S(mm):30●ネジ長さE1(mm):18●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001169アズワン品番67-4856-08
  • 銅合金 異径ニップル BC RN3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ニップル BC RN3/4x1/2

    鈴木ブロンズ継手
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RN3/4x1/2●全長A(mm):45●角部形状:6角●対辺径S(mm):32●ネジ長さE1(mm):18●ネジ長さE2:16●コード番号:303-0001170アズワン品番67-4856-09
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
    材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
  • 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ

    電池式噴霧器

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
    付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cmグリーンカーキ種類電池式ノズル長(cm)83
  • ボリューム用銘板 ユーボン

    ボリューム用銘板

    ユーボン(5件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
    材質アルミ寸法B(Φmm)(取付穴)9地色
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • ナスカンクロームメッキ 水本機械製作所

    ナスカンクロームメッキ

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エナージェルリフィル 0.3mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.3mm

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
    材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.3インクエナージェルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • SRN 304 ロックナット 井筒製作所

    SRN 304 ロックナット

    井筒製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しレギュラーサイズ 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しレギュラーサイズ 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック(50枚×2冊)
    当日出荷
    じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
    仕様通常粘着
  • SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所

    SFRN型 ステンレス異径六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(50本)
    当日出荷
    キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ

    ラチェットバックル 黒 エンドレス形

    シライ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
    仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    332税込365
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
  • 柄付ゴム印 連結式 数字 シヤチハタ

    柄付ゴム印 連結式 数字

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    内容数字印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • 片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
  • 3IN1充電用ケーブル WH 平野商会

    3IN1充電用ケーブル WH

    平野商会(2件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。 ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
    材質ABS、TPE、アルミ、ステンレスホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信
  • 柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット シヤチハタ

    柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。 印面は自由に組み合わせてつくれます。 縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。 サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。 サイズの異なる品種であっても、(1)0号・初号、(2)1・2号、(3)3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。
    文字種別数字書体明朝体商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • マジックテープ 粘着剤付タイプ 日本紐釦貿易

    マジックテープ 粘着剤付タイプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●裏紙をはがしてどこにでもペタッと貼れる、シール(粘着剤付)タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。工作や小物の整理、インテリアのズレ防止など、生活のあらゆるシーンで活躍します。縫う手間がいらず、接着剤も不要。必要な時に必要な場所へすぐ使える、粘着剤付きの便利なタイプです。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。
    材質ポリエステル100%幅(mm)25長さ(cm)15
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3RN

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
    寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
  • カードリング(箱入) クラウン[事務用品]

    カードリング(箱入)

    クラウン[事務用品](4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(100個)
    当日出荷
    かみ合わせはがっちり、使用中はズレません。
    用途ビニールシートや厚紙の見本帳などに材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
  • ラウンドフォーム 森山X線用品

    ラウンドフォーム

    森山X線用品
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。
    材質ウレタンフォーム
  • フローチューン替芯 ぺんてる(アストラム)

    フローチューン替芯

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 連番荷札 No.1~100 今村紙工

    連番荷札 No.1~100

    今村紙工
    749税込824
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    預かり荷物の管理に最適な番号札です。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利な商品です。柔らかい針金を使用し、1番から100番までセットされた連番荷札です。色別で使い分けが出来ます。
    用途ホテルや旅館の手荷物預かり等セット内容NO.1~NO.100材質色上質紙124.5(g/m2)寸法(mm)47×130ひもタイプ針金ミシン目あり
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • ハブロックナット SUN

    ハブロックナット

    SUN(27件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターハブのナットになります。
  • 3in1ケーブル 平野商会

    3in1ケーブル

    平野商会
    649税込714
    1台
    当日出荷
    1本でiPhoneコネクタ、microコネクタ、type-Cコネクタがついた3IN1充電ケーブル。 最大100cmのケーブルはリール式収納で絡まずスッキリ。 同時充電も可能なので、自宅はもちろん外出先でもストレスなく使用&持ち運びいただけます。 出力2A急速充電対応です。
    材質ABS、TPE、アルミ、ステンレスブラック質量(g)約50電圧(V)DC5(対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×40(ケース部)最大出力2A全長(cm)約25/40/65/85/100(コード長さ段階調節)コード長さ(cm)約100USBタイプ2
  • COB型LED2WAYランタンライト 平野商会

    COB型LED2WAYランタンライト

    平野商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
    材質PS、ABSブラック質量(g)約155電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24
  • スーパー ラチェット式ワイドモンキレンチ スーパーツール

    スーパー ラチェット式ワイドモンキレンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。材質特殊合金鋼
  • 板シンブル 水本機械製作所

    板シンブル

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類シンブル
  • 【接触冷感】ひんやり冷感立体マスク  ふつうサイズ 30枚入 ナノエアー アイリスオーヤマ

    【接触冷感】ひんやり冷感立体マスク ふつうサイズ 30枚入 ナノエアー

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタンホワイトサイズふつう入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)105×140
  • ライン丸ヤスリ H&H

    ライン丸ヤスリ

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    極超精密箇所の加工作業に
    形状
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    284税込312
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
...