カテゴリ

  • バイク純正部品(1,123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(990)
  • 科学研究・開発用品(810)
  • 自動車純正部品(522)
  • 船舶用品・漁業資材(409)
  • トラック純正部品(302)
  • バイク部品(288)
  • 作業服(190)
  • パソコン/周辺機器(185)
  • 制御機器(182)
  • 機構部品(159)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(117)
  • オフィス家具(82)
  • 学童・教育用品(73)
  • メカニカル部品(63)
  • 自動車補修部品(58)
  • 切削工具(48)
  • 電気材料(31)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 自転車部品(17)
  • 日用品(15)
  • 家電(15)
  • 農業機械(14)
  • 測定用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 理美容(10)
  • カー用品(10)
  • 医療(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防災用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rna」の検索結果

5,918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA49IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーフォロアー RNA NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー RNANTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA69IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNANTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング RNA48 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA48IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形NTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ローラフォロア RNA22…XLL形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロア RNA22…XLL形NTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
幅(mm)22.7外径(mm)85内径(mm)52
ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0NTN(エヌティーエヌ)
689税込758
1個
4日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA0 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA0NTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
4日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
バイタルV-RNA タクトバイタルV-RNAタクト
2,298税込2,528
1本(80cc)
5日以内出荷
樹勢の強化を助ける活性液です。
用途植物全般用活性液成分V-RNA(R)×バイオゴールドバイタル(R)製法純菌醗酵原材料発酵鶏糞・植物由来の天然成分適合作物植物全般用
RNA抽出試薬(冷蔵) リーゾRNA抽出試薬(冷蔵)リーゾ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
保管環境冷蔵
ベアリング(ニードル) RNA4903 92046-1109 Kawasakiベアリング(ニードル) RNA4903 92046-1109Kawasaki
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
ベアリング(ニ-ドル),RNA4904RD  92046-1168 Kawasakiベアリング(ニ-ドル),RNA4904RD 92046-1168Kawasaki
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92046-1168
DNA・RNA分子模型 教育用 3B ScienitificDNA・RNA分子模型 教育用3B Scienitific
64,980税込71,478
1セット
欠品中
教育用のDNA・RNA分子模型です。880の原子・1200の結合からなる詳細なDNAの分子模型でDNAの化学的構造の理解を助けてくれます。
セット内容原子×880個、結合×1200本、サポートプレート種別吊下げ型DNA分子模型組立キット寸法(mm)(完成)300×300×1000アズワン品番3-9228-02
SecurityGuard(TM) Cartridges for Synthetic DNA / RNA Analysis PhenomenexSecurityGuard(TM) Cartridges for Synthetic DNA / RNA AnalysisPhenomenex
81,980税込90,178
1個ほか
21日以内出荷
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)関連資料(1.2MB)
SecurityGuard(TM) Cartridges for Synthetic DNA / RNA Analysis Clarity(R) PhenomenexSecurityGuard(TM) Cartridges for Synthetic DNA / RNA Analysis Clarity(R)Phenomenex
90,980税込100,078
1パック(3個)
21日以内出荷
推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)2フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)関連資料(1.2MB)
BEARING RNA 6902 GP2040410000 KTMBEARING RNA 6902 GP2040410000KTM
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
NEEDLE BEARING RNA 4900 77335050050 KTMNEEDLE BEARING RNA 4900 77335050050KTM
4,898税込5,388
1個
31日以内出荷
NEEDLE BEARING RNA 4903 58033090000 KTMNEEDLE BEARING RNA 4903 58033090000KTM
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
NEEDLE BEARING RNA 4902 KSE 56533093000 KTMNEEDLE BEARING RNA 4902 KSE 56533093000KTM
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
PureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ BioHelixPureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズBioHelix
63,980税込70,378
1袋(100回分)
31日以内出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)漏水検知器 汎用型 WR-NA3M(スリーエム)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
防滴型ストップウォッチ TRUSCO防滴型ストップウォッチTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7457質量(g)60アズワン品番64-8712-31
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
(91301)Oリング ホンダ(91301)Oリングホンダ(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプニチアス
769税込846
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
PITTA MASK(ピッタマスク) アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタマスク)アラクス(ARAX)(3件のレビュー)
498税込548
1パック(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
サイズレギュラー材質ポリウレタン形状立体型入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
クリーンルーム用ノートリング式 TRUSCOクリーンルーム用ノートリング式TRUSCO
1,898税込2,088
1冊
当日出荷
材質無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン罫幅(mm)6
アルミキーアダプターセット トップ工業アルミキーアダプターセットトップ工業
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(34件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から10日以内出荷
(91212)オイルシール ホンダ(91212)オイルシールホンダ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
...