カテゴリ

  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「ro-109」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーダー チョッケツハイセンコード セルスターレーダー チョッケツハイセンコードセルスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズParker
959税込1,055
1個
当日出荷
外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
高感度GPSレシーバー ZERO109C コムテック高感度GPSレシーバー ZERO109Cコムテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
予約販売
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。 GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。 最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ0.96インチTFT適合車種12V車保証期間1年電源電圧(V)DC12消費電流(mA)250以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~60質量(g)71.5受信方式パラレル33ch周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625~1605.375機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音基本仕様GPS搭載
サンディングバンド ミディアム 1セット 10個入 Rooroサンディングバンド ミディアム 1セット 10個入Rooro
298税込328
1セット(10個)
10日以内出荷
爪の凹凸を整えたり、爪表面のサンディングに適しています。角質削りにもご使用いただけます。自爪のサンディングにも最適です。スカルプの厚さ調節、Cカーブの整え、長さ調節ができます。※マンドレールに被せてご使用下さい。※最初にご使用の際はドレッシング用砥石で角の面取りをして下さい。※削りすぎると肌への接触の原因になります。※熱を感じますので、同じ場所を削り続けないようにしてください。
粒度#120寸法(mm)8×12アズワン品番68-5775-62
Tank Grips:PRO Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:PROEazi-Grip(イージーグリップ)
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
ローラー 10X10 91101179710 ホンダローラー 10X10 91101179710ホンダ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番91101-179-710
ベイカリーソフトブラシ イエロー1009-YL 東和ポリエイトベイカリーソフトブラシ イエロー1009-YL東和ポリエイト
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
柔らかい毛先でパンや焼き菓子の表面を傷つけずに清掃できます。軽量で使いやすい。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】320×70×50
Altrider / アルトライダー RotopaX スタンダードマウント | ROTO-1-7109 Altrider (アルトライダー)Altrider / アルトライダー RotopaX スタンダードマウント | ROTO-1-7109Altrider (アルトライダー)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷