カテゴリ
- 建築金物(29)
- バイク部品(19)
- 作業服(12)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 保管用品(5)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(28)
- PMC(14)
- ROUND ONI(8)
- PROST's(7)
- Altrider (アルトライダー)(5)
- フェリック(4)
- 恵宏製作所(3)
- DNA(ディーエヌエー)(3)
- TARGUS(3)
- AIS (エイ・アイ・エス)(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- ホームテイスト(3)
- 神沢(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- TRUSCO(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- アサヒペン(2)
- シバセ工業(2)
- 摂津金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ro-7」の検索結果

WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
検電器
(111件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
WRAPFLEX不織布ロール
HEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から6日以内出荷ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。1巻長さ(m)20幅(mm)650材質不織布厚さ(g/m2)32
PCローラーバケスペア万能用
アサヒペン(3件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。毛丈(mm)11サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
シャープカラーイーノ
パイロット(5件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱芯色全8色芯径(mm)0.7適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類カラーシャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11.2繰り返し・詰め替え対応
薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
モリブデンラバーグリス
SUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
PC万能用ローラーバケ
アサヒペン¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。ローラーカバーは塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。握りやすく滑りにくいローラーグリップ。ローラーハンドルは5本フレームを採用。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。用途最適な塗料水性塗料・油性塗料。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×350毛丈(mm)11ローラーサイズ(mm)180質量(g)280主な用途塗装用![樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52425556-200114-02.jpg)
樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
カスタムフィルター ラウンドテーパード(ラバートップ)
DNA(ディーエヌエー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から82日以内出荷《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ファブリックレースロール
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(1巻×10m)4日以内出荷しっかりとしたハリのあるレースロールです。レースの繊細な雰囲気が花束の新しい魅力を引き出します。花束を単体で包んだり、PEや紙など異素材のロールとあわせたり、ポイントにあしらったり、ラッピングで多彩に活躍する「カンタン・キレイ・ベンリ」な包装資材です。材質ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)700×10巻
RO-720 T/C長袖ツナギ
ROUND ONI¥11,980~税込¥13,178~1着5日以内出荷ハイクラス多層構造素材のT/C長袖ツナギ用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ハイクラス綿使用でしなやかな風合い、ワンランク上の着心地の多層構造生地使用。アームフリー機能。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル55、綿45機能吸汗性・防汚性・ストレッチ・帯電防止袖丈長袖
RO-750 T/C長袖ツナギ
ROUND ONI¥9,398~税込¥10,338~1着5日以内出荷表裏両綿の3層構造生地のT/C長袖ツナギ用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様生地の表裏が綿で中間ポリエステルの3層構造生地で綿の肌触りで吸水性、吸湿性◎右胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能。種別長袖つなぎ混率(%)綿60、ポリエステル40機能帯電防止袖丈長袖
RO-710 防汚加工長袖ツナギ
ROUND ONI¥10,980~税込¥12,078~1着5日以内出荷撥水、撥油性のある防汚加工生地使用の長袖ツナギ用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ひざ部分内側にニット付きで屈伸動作をサポート種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル80、綿20機能帯電防止、防汚加工袖丈長袖
RO-740 ECO素材長袖ツナギ
ROUND ONI¥9,698~税込¥10,668~1着5日以内出荷再生ECOPET素材使用のECOアイテム用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】再生ポリエステル繊維50%以上使用のECOPET素材使用(エコマーク認定番号第19103042号)、アームフリー機能、腰伸びシャーリング機能。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止袖丈長袖
T/C長袖ツナギ
ROUND ONI¥9,598~税込¥10,558~1着6日以内出荷帯電防止生地使用のスポーティーなデザイン、カラーの長袖ツナギ用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット生地厚(mm)0.37目付(g/m2)225
RO-730 T/C長袖ツナギ
ROUND ONI¥9,998~税込¥10,998~1着5日以内出荷ホルマリン不使用の肌に優しいT/C長袖ツナギ用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ホルマリン不使用のプロテイン加工で肌にやさしく、吸水性に優れた素材使用、左胸ファスナー付ポケット。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、レーヨン35機能帯電防止袖丈長袖
RO-711 ECO素材長袖ツナギ
ROUND ONI¥8,498~税込¥9,348~1着5日以内出荷エコマーク認定再生PET繊維採用のECO素材ツナギ エコマーク認定ECO素材ツナギ。左胸L字ファスナー付ポケット。帯電防止生地使用。用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖ツナギエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル)、綿65グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 042
T/C長袖ツナギ
ROUND ONI¥9,898~税込¥10,888~1着6日以内出荷帯電防止生地使用のスポーティーなデザインのアイテム用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ機能静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖特性帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、右胸ファスナー付ポケット、動きやすい背中ゆったりカット生地厚(mm)0.37目付(g/m2)225
モリブデンペースト
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(420mL)当日出荷耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
NERO19Φ 3段セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。スチール製ながら、重量は4.6kgと軽量。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)4.6色BK高さ(mm)620奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)40ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
NERO19Φ 3段セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。スチール製ながら、重量は4kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。奥行25cmのスリムタイプ。ちょっとしたスペースにも設置OK。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。移動が楽な別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)4色BK高さ(mm)620奥行(mm)250間口(mm)750耐荷重(kg/段)40ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
抗ウィルス リケガードフィルム サーフェスPro7 型抜き
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。対応機種Surface Pro 7特性抗菌加工
NERO19Φ 5段セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。バスケットや収納ボックスなどを置いたりして使用するのにちょうどいい奥行35cm。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.5cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら、線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。別売りキャスターを取り付けた場合は、耐荷重はキャスターの耐荷重に準じます。当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。幅(mm)750質量(kg)8.4色BK高さ(mm)1500奥行(mm)350
ミニPC UM760 (Ryz5 7640HS/W11P)
MINISFORUM¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Ryzen5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):32GB●本体サイズ(H×W×D):130 × 130 × 60 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合最大消費電力(W)95光学ドライブなしオフィスソフトなし
EHSメタルバンドソー
LENOX(レノックス)¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
クロノラック(ハードマウントタイプ)
摂津金属工業¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ショックマウントタイプ)
摂津金属工業¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個ほか当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,490~税込¥8,239~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。














![樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52425556-200114-02.jpg)