カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 作業服(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ross」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
菊水 クロスロン床養生用テープ(青) 菊水テープ菊水 クロスロン床養生用テープ(青)菊水テープ(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
史上最鏡クロス (メッキング用) NAKARAI史上最鏡クロス (メッキング用)NAKARAI(2件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
危険物の類別非危険物
汚れ拭きクロス 特大(サビトリキング用) NAKARAI汚れ拭きクロス 特大(サビトリキング用)NAKARAI(1件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
危険物の類別非危険物
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(230件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
プラスチックハンマ BcrossプラスチックハンマBcross(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。口径(mm)26×26全長(mm)260頭部長(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDXC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Across the top ワンタッチバケット プロスターAcross the top ワンタッチバケットプロスター(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
わずか3秒で組立できるバック 大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
荷締めベルト Bcross荷締めベルトBcross(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)4903耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
交換用ピース Bcross交換用ピースBcross(1件のレビュー)
269税込296
1パック
当日出荷
PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
クラフトマイカット BcrossクラフトマイカットBcross(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
紙・細枝からプラスチック板まで幅広く切断が可能な高機能はさみです。握りやすい大きめのグリップです。キズやサビに強いハードクロムメッキ仕上です。
用途プラスチック、細枝、アルミ缶などの切断に。全長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
CROSS CR-720 ジェットヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット 前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
crossline ミル付きミキサー sirocacrossline ミル付きミキサーsiroca(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1シルバー周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
(90153)SCREW, CROSSRECESS トヨタ(90153)SCREW, CROSSRECESSトヨタ(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
板ラチェットレンチ Bcross板ラチェットレンチBcross(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21組数5本
Across the top ワンタッチベルト プロスターAcross the top ワンタッチベルトプロスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48ウエスト(cm)70~100ベルト幅(mm)48寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ L おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ Lおたふく手袋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
84.カモフラ×ブラックサイズL胸囲(cm)96~104混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100身長(cm)175~185機能吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ
コンビネーションレンチセット BcrossコンビネーションレンチセットBcross(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コンビレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。寸法(mm)8、10、12、13、14、17セット内容コンビレンチ:8、10、12、13、14、17mm組数6本RoHS指令(10物質対応)対応
マスクブラケット CROSS PLUSマスクブラケットCROSS PLUS(5件のレビュー)
199税込219特価
1セット(3個)
当日出荷
お仕事にもスポーツにもおススメ マスク内に空間を作る為、呼吸や会話がしやすい
用途スポーツにもおススメ 息がしやすい お化粧が付きにくい材質ポリエステル形状平型クリア寸法(縦×横×奥行)(mm)約85×100×40
CROSS CR-680 ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-680 ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適 ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約600規格PSC、SG(125cc以下用)
マルチソケットアダプタセット BcrossマルチソケットアダプタセットBcross(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。
用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35
CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W60MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1缶(4L)ほか
当日出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSS フルフェイス LEAD(リード工業)CROSS フルフェイスLEAD(リード工業)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル。 内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。 ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ヘルメットインナー・インナーパッドは固定式です。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。見た目にもスタイリッシュ。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
規格PSC、SG(全排気量対応)付属品サイズ調整スポンジ材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400サイズ(cm)フリー(57~60未満)
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
個性引き立つ本格ビンテージスタイル ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
GREENCROSS 保護ゴーグル アークランドサカモトGREENCROSS 保護ゴーグルアークランドサカモト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
メガネをかけたまま装着できます。マスク併用可。JIS規格品。曇り止めレンズ。レンズ交換できます。
用途作業時の目の保護に規格JIS規格メーカー山本光学
CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。 脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。 開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。 イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約900規格PSC、SG(125cc以下用)
DIABLO ROSSO CORSA PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSAPIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本ほか
3日以内出荷
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。 一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。 レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」