カテゴリ

  • バイク純正部品(5,054)
  • バイク部品(3,332)
  • 制御機器(2,718)
  • パソコン/周辺機器(1,821)
  • 自動車純正部品(1,710)
  • トラック純正部品(1,659)
  • 切削工具(1,057)
  • メカニカル部品(1,023)
  • 科学研究・開発用品(936)
  • オフィス家具(807)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(776)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(539)
  • 配管・水廻り設備部材(516)
  • 研磨材(479)
  • トラック用品・パーツ(413)
  • 家電(408)
  • 物流用品(287)
  • 塗装・養生・内装用品(285)
  • 接着剤・補修材(277)
  • 機構部品(273)
  • 作業工具(264)
  • 測定用品(257)
  • 空調・電設資材(248)
  • ねじ・ボルト・釘(236)
  • 塗料(230)
  • 農業機械(226)
  • 電気材料(215)
  • 電動工具(200)
  • 事務用品(189)
  • カー用品(188)
  • 農業・園芸資材(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(169)
  • 建築金物(168)
  • 店舗什器・備品(166)
  • 船舶用品・漁業資材(162)
  • 自動車用オイル・ケミカル(159)
  • 安全保護具(153)
  • 学童・教育用品(152)
  • 梱包用品(147)
  • 卓上消耗品(146)
  • 空圧工具(117)
  • 建材・エクステリア(110)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(104)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • 作業服(103)
  • 介護用品(91)
  • 清掃用品(75)
  • 医療(69)
  • 自動車補修部品(69)
  • ガレージ機器・整備設備(68)
  • 保管用品(63)
  • 防災用品(63)
  • 溶接用品(60)
  • 厨房用品(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(57)
  • 防犯用品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • はんだ関連・静電気対策用品(49)
  • 鈑金・塗装(48)
  • 住設機器(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • 照明(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 自転車部品(42)
  • 日用品(40)
  • 安全標識(38)
  • マスク(38)
  • 安全用品(32)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • ヘルスケア(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • テープ(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 手袋(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 理美容(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 縫製用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 農具(6)
  • 完成車(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 進物(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「rp」の検索結果

関連キーワード
30,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ RP-LWAKO'S(ワコーズ)(127件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スノーパック RP 三重化学工業スノーパック RP三重化学工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(300個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)成分CMC(カルボキシメチルセルロース)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
欠品中
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)ラスペネミニ RP-MWAKO'S(ワコーズ)(88件のレビュー)
1,580税込1,738
1本(180mL)
欠品中
ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHIポータブルパワーソース PS-16000RPHITACHI(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
RP丼 本体 リスパックRP丼 本体リスパック(4件のレビュー)
419税込461
1袋(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプ本体材質PSP/ラミ
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質C5191P
カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)カナル型イヤホン RP-HJE150Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)ベスケアRP不織布ガーゼナビス(アズワン)(3件のレビュー)
554税込609
1包(200枚)
当日出荷
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
ファイルボックス-RP コクヨファイルボックス-RPコクヨ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1冊
当日出荷
書類の分類に便利な可動式仕切板付き。 整理分類に便利なインデックスポケット付き。
サイズA4付属品タック式インデックスポケット・仕切板各1枚付き材質本体:R-PP、ハンドル・仕切板:R-ABS幅(mm)348高さ(mm)260エコマーク認定認定耐荷重約58.8N(約6kgF)内寸奥行(mm)311内寸幅(mm)144高さ内寸(mm)254紙質再生材配合率/本体:R-PP100%、ハンドル・仕切板:R-ABS100%外寸法・幅(mm)153外寸法・高さ(mm)260グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)348エコマーク認定番号17 112 136
シアノボンドRP-X 田岡化学シアノボンドRP-X田岡化学(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(20g×5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様低粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)リターピンRPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
379税込417特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
RP-C浸透潤滑剤 PITWORK(日産)RP-C浸透潤滑剤PITWORK(日産)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(350mL)
当日出荷
浸透潤滑剤に求められる4つの性能(浸透性、潤滑性、防錆性、水置換性)すべてに優れた商品です。 折りたたみノズルを採用しているので、使うたびにノズルを付け替える必要がありません。また、360°どのような傾きでも噴射できるので、使いやすさは抜群です。 噴射剤にCO2を採用し、原液量が350mLと多いのでお得です。原液量は一般的な浸透潤滑剤の約1.5~2倍入っています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
RPクロスガーゼ オオサキメディカルRPクロスガーゼオオサキメディカル(11件のレビュー)
499税込549
1袋(200枚)
当日出荷から6日以内出荷
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(15件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーカップ スヌーピーRP サンナップペーパーカップ スヌーピーRPサンナップ
479税込527
1個(25個)
当日出荷
「PEANUTS」の仲間たちとおうち時間を楽しもうおしゃれかわいいレトロテイストで、お子様から大人まで幅広くお使いいただけます。
材質バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205口径×高さH(mm)約72.6×79.3入数25関連資料(0.82MB)
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
RPクロスガーゼEV オオサキメディカルRPクロスガーゼEVオオサキメディカル(4件のレビュー)
769税込846
1袋(200枚)
当日出荷
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折寸法(cm)25×25サイズ4号アズワン品番64-9604-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
RPワイプ 橋本クロスRPワイプ橋本クロス
9,698税込10,668
1個
当日出荷
材質パルプ+レーヨン不織布ホワイトトラスコ品番115-7149質量(kg)5.2ケース入数50枚×18袋シートサイズ(mm)287×380
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型 RP-30M8-GLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
ケーブルサポート RP83 河村電器産業ケーブルサポート RP83河村電器産業
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
RPワイプ(ロールタイプ) 橋本クロスRPワイプ(ロールタイプ)橋本クロス
12,980税込14,278
1セット(2巻)
欠品中
材質パルプレーヨン不織布ホワイトトラスコ品番115-7151幅(mm)287質量(kg)8.5長さ(m)232ケース入数580枚×2ロール(1160枚)シートサイズ(mm)287×400紙管内径(mm)76
記録計用紙 RPシリーズ PHC[科学研究・開発用品]記録計用紙 RPシリーズPHC[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(55枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
縮小変換用ピース RPシリーズ アズワン縮小変換用ピース RPシリーズアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルサポート RP84 河村電器産業ケーブルサポート RP84河村電器産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
整線パーツ
RN-SMA-S-RP MICROCHIPRN-SMA-S-RPMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
1,900税込2,090
1個
当日出荷から19日以内出荷
フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-NMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形穴径(Φmm)6.5等級M級内接円直径(Φmm)20勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 全周型メーカー従来品番RCMX200600穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
アンテナ Fアンテナ→RP-SMA 変換名人アンテナ Fアンテナ→RP-SMA変換名人
489税込538
1個
当日出荷
Fプラグ → RP-SMA 変換アダプタ
端子Fプラグ → RP-SMA
マジロック#15RP ユタカメイクマジロック#15RPユタカメイク(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ラウンドスツール RP-2 ルネセイコウラウンドスツール RP-2ルネセイコウ
9,898税込10,888
1脚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン/スチールパイプ幅(mm)378質量(kg)2.7高さ(mm)450奥行(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ラウンドスツール RP-4 ルネセイコウラウンドスツール RP-4ルネセイコウ
9,898税込10,888
1脚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン/スチールパイプ幅(mm)458質量(kg)2.8高さ(mm)450奥行(mm)458RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
...