カテゴリ

  • 農業機械(326)
  • 自動車純正部品(117)
  • 切削工具(55)
  • バイク純正部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 自転車部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-702」の検索結果

726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車

    ステアリングブーツ(ラックブーツ)

    ミヤコ自動車(145件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
  • ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    55税込61
    1本
    当日出荷
    ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
    軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車

    ディスクロータ(スズキ)

    昭和自動車(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ押バネ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モービル・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 消防標識 日本緑十字社

    消防標識

    日本緑十字社
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    材質硬質エンビ質量(g)32取付方式両面テープ裏面離けい紙
  • カウンター化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カウンター化粧蓋

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅タイプネジ締めタイプ使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
  • 端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ タカチ電機工業

    端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ

    タカチ電機工業
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 化粧プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧プラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用材質黄銅
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 普及型圧力調整器 ジーエルサイエンス

    普及型圧力調整器

    ジーエルサイエンス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
    材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール(PVC)
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機(2件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • リーマ HS T柄 MR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR7

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
  • 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業

    出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド

    萩原工業
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    コンクリート面にもしっかり付く、出来形測定用目盛り付きテープです。テープに書き込み可能、記入スペースが2列で書きやすいです。貼るだけ簡単、出来形測定の作業性を改善します。手切れ性があり、剥離紙(台紙)がない為ゴミが出ません。はがしやすく糊残りしにくいです。
    用途出来形測定用目盛り付きテープとしてトラスコ品番701-1076適合機種テープカット条件:手切れ性材質ポリエチレン幅(mm)702色目盛り(赤・黄)摘要赤黄20cm間隔長さ(m)25テープ幅(mm)70テープ長さ(m)25対応筆記可否:油性マーカーで書き込めますサイズ(mm)紙管:80適応赤黄20cm間隔RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOU

    デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター

    TENKOU
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
    仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86
  • 軽自動車用ディスクローター 昭和自動車

    軽自動車用ディスクローター

    昭和自動車(46件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
    用途軽自動車用
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • マグネット異方性 ACE(エース)

    マグネット異方性

    ACE(エース)
    429税込472
    1パック
    3日以内出荷
  • ブラシ SRシリーズ サンビー工業

    ブラシ SRシリーズ

    サンビー工業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
    全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(毛)豚毛
  • ブレード 京セラ

    ブレード

    京セラ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途端面溝入れブレード勝手右勝手
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 婦人EVA長靴 7020 KITA(喜多)

    婦人EVA長靴 7020

    KITA(喜多)
    2,498税込2,748
    1足
    3日以内出荷
    超軽量EVA素材のショート長靴です 裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK! インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です 作業用ガーデニングとしてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています
    形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)約160(M)機能軽量足幅3E対象女性用材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
  • 赤外線チューナー TOA

    赤外線チューナー

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)15以下出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • アルミスマートブラケットB形 シロクマ

    アルミスマートブラケットB形

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途室内用仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ形状L受シルバーアルマイト耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...