カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rp-21-03」の検索結果

ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(128件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷優れた耐衝撃性。良好な耐熱性と引張強度材質ABS色グレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロックハイグロス(艶有/RP色)
ロックペイント¥8,198税込¥9,0181缶(3kg)3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
温度センサー 白金測温抵抗体 保護管端子箱タイプ
ヤガミ¥20,980税込¥23,0781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 569℃程度と低い用途・温度測定
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から71日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
32pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥46,980税込¥51,6781セット8日以内出荷コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。入組点数32トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11
ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ