カテゴリ

  • 物流用品(282)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-s1」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業

    リン青銅板 RPシリーズ

    タカチ電機工業(15件のレビュー)
    809税込890
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO

    帯電防止使い捨て保護服(3層)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
    用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)ホワイト機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
  • 親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工

    親桁用管支持金具(水平配管用)

    ネグロス電工
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 大容量タンク  スチーム付き 布製品水洗い掃除機 Haier(ハイアール)

    大容量タンク スチーム付き 布製品水洗い掃除機

    Haier(ハイアール)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ≪汚れやニーズで選べる3温式。≫ 【水モード】水に溶けやすい水溶性の汚れを常温の水で洗浄します。 加熱するとよくない卵の汚れやペットの尿にも。 ダニの吸引効果もあります。 【温水60℃モード温水】で溶けやすくなる油溶性の汚れや常温では落ちにくい汚れに。給水タンクに入れた常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、60℃に温めた温水で洗浄します。 【スチーム100℃モード】より清潔を保ちたい布製品に。常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、高温のスチームを噴出できます。 脱臭効果99%※1、殺ダニ効果99%※2を確認。 ≪水洗いで清潔メンテナンス≫ホース洗浄用ノズルや取り外して水で丸洗いできるパーツで、清潔にお手入れできる。 ≪大容量タンク≫給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。
    付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズルホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)1200タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約4.2ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モードスチーム100℃モード/温水60℃モード/水モード真空度(Pa)標準:12000,強:15000加熱温度(℃)温水:約60,スチーム:約100
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    1,898税込2,088
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • プローブコネクタ アインツ

    プローブコネクタ

    アインツ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付皿ネジM4×10
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量で邪魔になりにくい形状です。マジックテープで固定できます。
    タイプ腿パッド
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • 親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工

    親桁用管支持金具(水平配管用)

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • エビローレットナット ミニP LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナット ミニP

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
    用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
  • プレスサンドメーカーキルト recolte(レコルト)

    プレスサンドメーカーキルト

    recolte(レコルト)
    4,000税込4,400
    1台
    5日以内出荷
    かわいいキルト模様のホットサンドが焼けるプレスサンドメーカー。耳つきの食パンがぴったり入るサイズの、道具箱のようなキュートなデザインが人気! 熱伝導にすぐれた固定式のプレートだから短時間で耳までカリッとおいしく焼き上がります。
    セット内容本体、専用レシピブック質量(kg)約1マッドレッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)約0.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×230×95
  • リフォームフロア リピタ VC ノダ

    リフォームフロア リピタ VC

    ノダ
    11,980税込13,178
    1箱(12枚)
    4日以内出荷
    2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。
    用途一般住宅向けリフォームフロア長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+吸着層表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理表面化粧シート
  • 部品 SR イスカル

    部品 SR

    イスカル
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    48,980税込53,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性材質ポリオレフィン長さ(mm)50.8幅(mm)90.18固定方法熱収縮チューブ動作温度範囲(℃)-30~+105
  • Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ メトカル

    Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ

    メトカル
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    コントローラー部のみでの購入が可能です。
    電源(V)100-240VAC/50-60Hz
  • TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    72,980税込80,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガパーフェクトシール BIG DAISHOWA

    メガパーフェクトシール

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • sasuke(サスケ)140S 裂風 アムズデザイン

    sasuke(サスケ)140S 裂風

    アムズデザイン
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    【風を切り裂くimaのsasuke.】*シンキング性能だから水馴染みが◎。*逆風下でもブッ飛び仕様。荒れた日に最適!*ゆったりとしたウォブンロールで食性を刺激。 Sasuke140裂波をシンキング化したモデル。高い遠投性能という魅力はもちろん、荒れた状況や足場の高いポイントでの操作性にも優れ、シンキングならではの流れに乗せるドリフトテクニックや細かい誘いも得意なモデルです。ラフなコンディションやsasuke140裂波の一枚下のレンジを攻略したい時などにおすすめです。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2009/12/31適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)140質量(g)21タイプシンキング寸法(cm)レンジ:70~100フック#3リングサイズ#4アクションウォブンロール
  • 親桁用管支持金具 ネグロス電工

    親桁用管支持金具

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    16日以内出荷
    付属品なべM6×12適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法H(mm)149.5
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1パック(50個)
    15日以内出荷から61日以内出荷
  • Siretta WiFiアンテナ Siretta

    Siretta WiFiアンテナ

    Siretta
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓ソケット オンダ製作所

    水栓ソケット

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 機器固定金具 河村電器産業

    機器固定金具

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    木製基板に小型機器を固定するための金具
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)