29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。フルHDを超えるIPカメラです。3840×2160の高解像度で映像出力。180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載。サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレッド型防犯灯カメラ。超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約836 レンズ超広角魚眼レンズ マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 本体外形寸法(mm)Φ95.0×241.3(D) 保証期間1年 スピーカー LED850nm 赤外線LED(2灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15 画角水平:約175度
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用 材質スチール 列数2列
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:240 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9514 アズワン品番65-7997-61
1個
109,800 税込120,780
欠品中

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 - R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211 とエポキシコ
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60 - F0710-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9526 アズワン品番65-8001-90
1個
139,800 税込153,780
欠品中



SHIMANO(シマノ)カップインソール
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
1ペア
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
1ペア
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(11枚)
299 税込329
当日出荷

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
159 税込175
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

椿本チエインスーパHチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン チェーン形式スーパHチェーン ジョイントリンクタイプF形
1リンクほか
199 税込219
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1リンク
30 税込33
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数5
1リンク
199 税込219
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数3
1リンク
45 税込50
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数4
1リンク
159 税込175
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
65 税込72
21日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレーソケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





関連キーワード