119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.8m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 15m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 2.5m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 10m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RP-SMA同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 5m外被色 = 黒シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 20.18mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷




仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒●コード番号:231-4501 アズワン品番65-7379-06
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷




仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒 アズワン品番65-7379-19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷





仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-RP-SMA が用意され MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = U.FL。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = メス。コネクタ1方向 = ライトアングル。コネクタ2方向 = ライトアングル。外径 = 1.37mm。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 150mm。外被色 = 黒。定格電圧 = 250 V。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MMCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード アズワン品番65-7439-79
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5995 アズワン品番65-7464-22
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 m
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ アズワン品番65-7439-37
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート RP SMA ジャック付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケー
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5975 アズワン品番65-7464-20
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

。RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート RP SMA ジャック付きのフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、標準外径は 2.49 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5997 アズワン品番65-7463-32
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●シリーズ:RH アズワン品番65-7151-03
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Linx RH シリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。サイズが小さく、SMA コネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです 優れた性能を発揮します
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃ アズワン品番65-7154-84
1セット(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷