材質鉄
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。
様々な処置や清拭等に使用できます。
ふわっとやさしい肌ざわり。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル
折数4折タイプ
材質SUS304
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。
トラスコ品番146-1790
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。
先端先細
バネ無し
表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセット
セット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。
くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149
材質構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)147
質量(g)110
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)140
トラスコ品番828-3539
質量(g)100
先端先細
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)11
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)44
バネ有り
柄幅(mm)51
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8
切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで
材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRC
ハンドル塩化ビニール
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線-
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(mm)プラスチック○
切断能力(Φmm) より線2.0
切断能力(mm)ステンレス-
吸水性に優れた柔らかな不織布ガーゼです。様々な処置や清拭等に使用できます。ふわっとやさしい肌ざわり
折数4折タイプ
材質レーヨン・ポリエステル
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
全長(mm)125
先端先細
バネ有り
トラスコ品番437-8172
質量(g)95
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類朝顔
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
色(ハンドル車)ブラック
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用リング。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション
セット内容リング本体×14個、ラバースペーサー×8
RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用ラバーグリップ。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
アズワン品番61-0318-98
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
アズワン品番61-0319-78
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
アズワン品番61-0314-41
1個
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0320-11
1個
¥98,980
税込¥108,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0318-59
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
アズワン品番61-0317-80
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0319-73
1個
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0314-42
1個
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0319-77
1個
¥79,980
税込¥87,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0318-60
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
アズワン品番61-0317-87
1個
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ