カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • バイク純正部品(44)
  • 制御機器(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 住設機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp150」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 集じん機 RP150YD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん機 RP150YD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要) Rapid(ラピッド)

    アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要)

    Rapid(ラピッド)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    特殊なノーズ形状によりノーズピースを交換せずに異なるサイズのリベットが使用可能です。電動ドリルドライバーに取り付けてリベット作業が効率的にできます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。
    用途リベット締結作業に。トラスコ品番701-5264材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8リベット使用範囲(mm)3.2/4.0/4.8
  • FENDER,FR*RP150C*    61100165710ZF ホンダ

    FENDER,FR*RP150C* 61100165710ZF

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,CO*RP150C*  80100165710ZF ホンダ

    FENDER,CO*RP150C* 80100165710ZF

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 電動工具用集じん機 RP150SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電動工具用集じん機 RP150SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    部品名称タンク組(モータベース付)(10A,51A含む)製番450500形状図番107
  • COVER,HAN*RP150C*    53205KCW860ZH ホンダ

    COVER,HAN*RP150C* 53205KCW860ZH

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR *RP150C*    64301KCW505ZG ホンダ

    COVER,FR *RP150C* 64301KCW505ZG

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FRO*RP150C*    64301GAM000ZG ホンダ

    COVER,FRO*RP150C* 64301GAM000ZG

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER A,*RP150C*    61101GAM000ZG ホンダ

    FENDER A,*RP150C* 61101GAM000ZG

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAN*RP150C*    53205KCW861ZH ホンダ

    COVER,HAN*RP150C* 53205KCW861ZH

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR *RP150C*    64301KCW000ZD ホンダ

    COVER,FR *RP150C* 64301KCW000ZD

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAN*RP150C*    53206GAM000ZG ホンダ

    COVER,HAN*RP150C* 53206GAM000ZG

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAN*RP150C*    53205GAM000ZG ホンダ

    COVER,HAN*RP150C* 53205GAM000ZG

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • COVER L S*RP150C*  83640165000ZS ホンダ

    COVER L S*RP150C* 83640165000ZS

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER B,*RP150C*    61102GAM000ZG ホンダ

    FENDER B,*RP150C* 61102GAM000ZG

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • COVER SET RP150C    06643KCW505ZD ホンダ

    COVER SET RP150C 06643KCW505ZD

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASS*RP150C*  77010GAM000ZG ホンダ

    COVER ASS*RP150C* 77010GAM000ZG

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L B*RP150C*  83600GAM000ZG ホンダ

    COVER,L B*RP150C* 83600GAM000ZG

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R B*RP150C*  83500GAM000ZG ホンダ

    COVER,R B*RP150C* 83500GAM000ZG

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    材質コーポリマークリア
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケアRP不織布ガーゼ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1包(200枚)
    当日出荷
    吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
  • プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    7,598税込8,358
    1箱(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
    材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
  • カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)

    カナル型イヤホン RP-HJE150

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
    コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • 前後進コンパクタ 明和製作所

    前後進コンパクタ

    明和製作所
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H) エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]振動板(幅W×長さL)(mm)390×630機械本体質量(kg)150始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)起振力(kN[kgf])24.5[2500]振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
  • 交換用フィルター(SRP用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRP用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質不織布ホワイト
  • KingTTC ラジオペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    全長(mm)161仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    2,888税込3,177
    1セット
    当日出荷
    PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
  • ステンレス強力ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレス強力ラジオペンチ

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    サビに強い
    用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • JISラジオペンチ 150mm TRUSCO

    JISラジオペンチ 150mm

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
    全長(mm)161仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • 絶縁ラジオペンチ TRUSCO

    絶縁ラジオペンチ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
    規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6